20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
欠品中

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。 スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32 材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5 外径(mm)305
1枚
1,498 税込1,648
欠品中

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
欠品中

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6 材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)