135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ3D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

仕様●クーラントのオプション:外部給油 刃数3 タイプストレート 被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属 先端角(°)150 ねじれ角右ねじれ コーティングAlTiN ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ5D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TiN 材質K30F TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント 材質刃部:超硬チップ 適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】 材質HSS-Co(コバルトハイス) 表面処理コバルトコーティング仕様
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
4,398 税込4,838
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番228-1056 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.75
エコ商品
トラスコ品番228-4267 刃径(mm)5.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.5
エコ商品
トラスコ品番226-6906 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.55
エコ商品
トラスコ品番227-7945 刃径(mm)5.55 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.45
エコ商品
トラスコ品番228-2681 刃径(mm)4.45 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13
エコ商品
トラスコ品番228-7351 刃径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ16
エコ商品
トラスコ品番227-7877 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番228-4206 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ11
エコ商品
トラスコ品番228-7365 刃径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-7354 刃径(mm)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-7441 刃径(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番228-4199 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.9
エコ商品
トラスコ品番228-7433 刃径(mm)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番228-2614 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.5
エコ商品
トラスコ品番228-4282 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.8
エコ商品
トラスコ品番228-7402 刃径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-9482 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ7.25
エコ商品
トラスコ品番228-7443 刃径(mm)7.25 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-9455 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4
エコ商品
トラスコ品番228-1111 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ12
エコ商品
トラスコ品番228-2690 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3
エコ商品
トラスコ品番228-9018 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.65
エコ商品
トラスコ品番227-9516 刃径(mm)4.65 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.3
エコ商品
トラスコ品番226-6895 刃径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ9
エコ商品
トラスコ品番228-8971 刃径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5
エコ商品
トラスコ品番228-5837 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷