柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT3c
コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
色白、赤、黒
材質耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)1.0×3.0
耐熱温度(℃)80
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)10/0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.158
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0
全長(m)3
導体外径(Φmm)約1.3
定格AC250V・10A
耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5
シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58
導体構成(本/mm)32/0.193
絶縁体外径(mm)約2.5
シース外径(Φmm)約6.9
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.0
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約'7.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.25
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.9
シース外径(Φmm)約'8.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.25
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.9
シース外径(Φmm)約'8.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0
全長(m)3
導体外径(Φmm)約1.3
定格AC250V・10A
耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0
シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58
導体構成(本/mm)32/0.193
絶縁体外径(mm)約2.5
シース外径(Φmm)約6.9
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.0
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約'7.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
61日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.0
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約'7.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.25
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.9
シース外径(Φmm)約'8.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.0
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約'7.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ