こんなお得な商品も!
ワイヤーブラシ 手付型
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9273
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
本馬毛を使用した撫ブラシです。
毛の並びが3行で腰が強くエアー抜きにも優れています。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)30
サイズ9寸
材質(毛)本馬毛100%
毛先幅(mm)270
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3 ステンレス
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9281
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
こんなお得な商品も!
真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9303
質量(g)30
タイプ3行
行数3行
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途各種研磨作業に
毛材ステンレス
材質ハンドル部:ブナ材
全長(mm)150
植付(mm)40
毛丈(mm)15
トラスコ品番752-1120
幅(mm)15
質量(g)19
行数3
線径(mm)0.15
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
最高級豚毛を100%使用し、腰の強い耐久性に優れた軽くて持ちやすい作業性の良い撫ブラシに仕上りました。
三行ブラシ→植え込を三行にして従来の二行ブラシより大変腰が強く仕上がっています。
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)20
全高(mm)85
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×15
白豚毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた3行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅でも撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材白豚毛
馬毛のやわらかい部分を4行にして使用していますのでやわらかい中にも適度な腰があります。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)30
全高(mm)91
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×61×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(柄部)木
本体寸法(縦×横×高さHmm)295×20×31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)350
毛丈(mm)45
仕様柄無し
全長(mm)360
種類刷毛
材質(毛)馬毛
行数3行
主な用途左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)22
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適度な弾力の馬毛100%。
毛の両端を「八の字」に広げました。
豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
毛丈(mm)15
材質豚毛
材質(ブラシ部)スチール(波線)
全長(mm)265
毛丈(mm)20
植付(mm)85
仕様3行
エスコ品番EA109B-41
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
2行タイプより腰の強い3行タイプです。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)20
材質(毛)黒馬毛100%
本馬毛を使用した撫ブラシです。
ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm)15
材質本馬毛
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)180
毛丈(mm)15
寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22
エスコ品番EA109ED-2
適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)90
エスコ品番EA109B-21
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
1本
¥249
税込¥274
4日以内出荷
紐通し穴付 。
3行真鍮。
仕様紐通し穴付
材質柄:木、ブラシ:真鍮
寸法(mm)235×25×15
質量(g)34
タイプ3行
ブラシ長(mm)15
ブラシ寸法(mm)70×10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ