42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:10 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100 幅(mm)70 長さ(mm)120 厚さ(mm)46.2 機能下限照度設定 付属品プレート ホワイト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番468-6926 質量(g)80 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く) 使用電力(W)最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコン
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販) 照度(Lx)5000以下 使用周囲温度(℃)0~35 チャンネル数3(A・B・C) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間) 電池寿命約2年(2回操作/日)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番468-6934 質量(g)150 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く) 使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様子器・ほたる機能付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

耐電圧AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V)AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ)100以下 定格通電電流(A)0.5 機械的寿命5万回以上 電気的寿命5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m)0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)省令準耐火用 逆位相制御調光器
エコ商品
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg)0.2 連結数使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)26 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)