「3.2mm軸」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.2mmEFFORT(エホート)
519税込571
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.2全長(mm)79有効長(mm)42
EZーLOCKメガキット EZ725 DREMEL(ドレメル)EZーLOCKメガキット EZ725DREMEL(ドレメル)
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。トラスコ品番683-6907セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他軸径(Φmm)3.2幅(mm)191厚さ(mm)44全長(mm)228品名EZーLockメガキットEZ725
鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール鉄工用月光ロングストレートドリルビックツール
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
グラインダーアクセサリーセット エスコグラインダーアクセサリーセットエスコ
15,200税込16,720
1セット(1セット)
翌日出荷
EZ-Lockイージーロックアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。セット内品番は下記のその他関連を参照ください。
寸法(mm)【サンディングディスク】31.8(#60) 6枚、31.8(#240) 6枚【ポリッシングバフ】25.4×3 3個内容【カッティングホイール】38.1×0.6×3枚/38.1×1.1×4枚/38.1×1.1×2枚/38.1×1.0×1枚/38.1×1.1×1枚【研磨リング(13.0mm)】#60×20枚/#120×20枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×288×44シャンクサイズ(mm)軸径3.2×1 軸径3.2(研磨リング付)×1総質量(kg)0.4
アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャックアルゴファイルジャパン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズFYH(日本ピローブロック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズFYH(日本ピローブロック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズアマダマシナリー(NCC)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
充電式油圧パンチ 充電池付 西田製作所充電式油圧パンチ 充電池付西田製作所
329,800税込362,780
1個
93日以内出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売) 早い!世界最速レベル 高品質HIKOKI製バッテリ標準付属。 Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更可能! USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)24能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き出力(kN)72.7
充電式油圧パンチ 西田製作所充電式油圧パンチ西田製作所
289,800税込318,780
1個
93日以内出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売) 早い!世界最速レベル
仕様●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H198●質量(本体+F大軸)(kg):3.5●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:なし●付属充電器:なしアズワン品番67-5997-89
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコピンポンチ ロング EA572MKシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
3日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
フラップホイール EA818Eシリーズ エスコフラップホイール EA818Eシリーズエスコ
1,850税込2,035
1本
4日以内出荷
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)12.95最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)13.0
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,940税込2,134
1本(1個)
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット エスコルータービットエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:3.2 加工長さ:1.0
ルータービット エスコルータービットエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質HSS軸径(Φmm)3.2
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,850税込2,035
1パック(2本)
翌日出荷
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,100税込1,210
1本ほか
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS軸径(Φmm)3.2径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,850税込2,035
1パック(2本)
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
エングレービングカッター エスコエングレービングカッターエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら