カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 農業機械(13)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30-3u-c」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン 30シリーズ フロウエルユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030) SMCITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
SS5Y5-10L3 SMCSS5Y5-10L3SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10L2 SMCSS5Y3-10L2SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10L23) SMCS Series(SS5Y5-10L23)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q3 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q3SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10L23) SMCS Series(SS5Y7-10L23)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10L33) SMCS Series(SS5Y5-10L33)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10L23) SMCS Series(SS5Y3-10L23)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10L3 SMCSS5Y3-10L3SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-M10L33) SMCS Series(SS5Y5-M10L33)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10L33) SMCS Series(SS5Y3-10L33)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N53 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N53SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10L33) SMCS Series(SS5Y7-M10L33)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30アイネックス
879税込967
1個
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス