カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「300-bnc」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC変換コネクタ HORIBA(堀場製作所)

    BNC変換コネクタ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
  • BNC変換コネクタ 堀場製作所

    BNC変換コネクタ

    堀場製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ CGA 住友電工ハードメタル

    チップ CGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)30内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.005
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 接続コード(低圧用) HIOKI(日置電機)

    接続コード(低圧用)

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
    用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
  • LANケーブルテスター TRENDnet

    LANケーブルテスター

    TRENDnet
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
    その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • 同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology

    同軸ギガビットイーサネットコンバータ

    PLANET Technology
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
    仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
  • チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒

    MULTI-CONTACT
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4NC-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ CNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ 4NC-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-DNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-CNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 6NC-TNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 3NC-TPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒

    MULTI-CONTACT
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4NC-VNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
    構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
  • チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形80°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)

    沖電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部曲げ半径(mm)50耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ可動細径
  • CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)

    沖電線
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)3材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ固定細径
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)15材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ可動標準
  • 端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9 OPSOLU

    端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9

    OPSOLU
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    MT/ST真空管キット。。真空管ピン、ソケットの本格的クリーナーキット!。。酸化被膜や汚れを除去し真空管機器の性能を蘇らせ維持することができる。。対象端子:MT真空管ピンとソケット(12AX7、6BQ5、EL82、EL83、EL84など)、ST真空管ピンとソケット(300B、2A3、845、211など)、テレビ、VTRアンテナF形端子、ユニバーサルトーンアームとフォノケーブルのDIN端子、BNC端子など
  • 有線式インターカム PROTECH

    有線式インターカム

    PROTECH
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    11日以内出荷
    BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
    付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 電流プローブ HIOKI(日置電機)

    電流プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    17日以内出荷
    比類ない安定性で、高周波電流波形をとらえる。CT6704, CT6705は、フラックスゲート検出技術を用いた次世代の電流プローブです。温度ドリフトの低減と、高周波大電流測定時の発熱抑制を実現したことで、より安全で安定した波形観測ができます。重要な設計判断を支える電流波形観測を提供します。DC~30 MHz帯域。最大200 Aの測定可能電流。フラックスゲート方式による低ドリフト。高電流・高周波測定のための拡張動作範囲。各社オシロスコープに対応した標準BNC出力
    付属品取扱説明書×1、携帯用ケース×1質量(g)425出力出力レート:0.01V/A電源±12V±0.5V、7.2VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26測定対象測定可能導体:絶縁導体周波数帯域(MHz)DC~30(-3dB)立ち上がり時間11.6ns以下ケーブル長(mm)センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000ノイズレベル25mA rms以下導体径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.5% rdg. ±0.5mV / ±1% rdg.最大ピーク電流(A)±400 peak(2秒以内)定格電流(Arms)最大200
  • 電流プローブ HIOKI(日置電機)

    電流プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    17日以内出荷
    比類ない安定性で、高周波電流波形をとらえる。CT6704, CT6705は、フラックスゲート検出技術を用いた次世代の電流プローブです。温度ドリフトの低減と、高周波大電流測定時の発熱抑制を実現したことで、より安全で安定した波形観測ができます。重要な設計判断を支える電流波形観測を提供します。DC~15 MHz帯域。最大500 Aの測定可能電流。フラックスゲート方式による低ドリフト。高電流・高周波測定のための拡張動作範囲。各社オシロスコープに対応した標準BNC出力
    付属品取扱説明書×1、携帯用ケース×1質量(g)425出力出力レート:0.01V/A電源±12V±0.5V、8.1VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26測定対象測定可能導体:絶縁導体周波数帯域(MHz)DC~15(-3dB)立ち上がり時間23.3ns以下ケーブル長(mm)センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000ノイズレベル25mA rms以下導体径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.5% rdg. ±1.0mV / ±1% rdg.最大ピーク電流(A)±800 peak(2秒以内)定格電流(Arms)最大500