カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,087)
  • メカニカル部品(910)
  • 自動車純正部品(622)
  • 制御機器(614)
  • 油圧機器・油圧ホース(572)
  • 切削工具(242)
  • 農業機械(202)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • 測定用品(144)
  • 空調・照明・電設資材(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(121)
  • 保管用品(115)
  • バイク純正部品(104)
  • 機構部品(92)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 建築金物(70)
  • 学童・教育用品(66)
  • 梱包用品(63)
  • 自動車補修部品(63)
  • 電気材料(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 厨房用品(43)
  • 作業工具(34)
  • バイク部品(31)
  • 物流用品(29)
  • 家電(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 住設機器(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 清掃用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 防災用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 事務用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 電動工具(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 防犯用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • オフィス家具(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 医療(13)
  • 研磨材(13)
  • 介護用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 手袋(9)
  • エンジン工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • カー用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • テープ(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空圧工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 完成車(1)

「300°c」の検索結果

8,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • 300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル TRUSCO

    300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
    用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。トラスコ品番116-1319材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)平部:6.0オレンジ/イエローサイズフリー質量(g)171入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性3
  • EGG32 耐熱作業手袋 テイケン

    EGG32 耐熱作業手袋

    テイケン
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
    用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。トラスコ品番228-3284材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%入数(双)1機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性全長(cm)24耐熱温度(℃)300ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]

    耐熱手袋 マックパワー300

    マックス[手袋](1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1双
    当日出荷
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
    材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿厚さ(mm)3.5サイズフリー入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)27耐切創性EUカットレベル4
  • シーラントマスター 300 信越化学工業

    シーラントマスター 300

    信越化学工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(330mL)
    4日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材 中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定(50件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
    用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 送風定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送風定温乾燥器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
    用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35
  • マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

    アズワン(1件のレビュー)
    27,500税込30,250
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
    電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型

    カタリキ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
  • 耐熱グローブ 富士商

    耐熱グローブ

    富士商(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
    材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
  • バイメタル温度計(裏型) 日新計器

    バイメタル温度計(裏型)

    日新計器(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(84件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • ガラスクロス TGK(東京硝子器械)

    ガラスクロス

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1枚
    当日出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    材質ガラス繊維寸法(mm)1000×1000織り方綾織
  • ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm

    モノタロウ(199件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2260
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    9,390税込10,329
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • Inertsil WP300 C18 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil WP300 C18 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 低温循環水槽 LTC-S300C アズワン

    低温循環水槽 LTC-S300C

    アズワン
    249,000税込273,900
    1台
    当日出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
    付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
  • 熊出没注意標識300角 KSC-300-C グリーンクロス

    熊出没注意標識300角 KSC-300-C

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。
    用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)300表示内容熊出没注意
  • (MK300)C/MBR ASSY, 三菱ふそう

    (MK300)C/MBR ASSY,

    三菱ふそう
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • Inertsil WP300 C8 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil WP300 C8 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil WP300 C4 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil WP300 C4 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (ML300)C/MBR,A ASSY 三菱ふそう

    (ML300)C/MBR,A ASSY

    三菱ふそう
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • ピカ素#SUS300C ケミカル山本

    ピカ素#SUS300C

    ケミカル山本
    20,980税込23,078
    1本(200g)
    3日以内出荷
    従来の洗剤では取れなかったもらいさびやシミ、指紋などの汚れ取り用洗浄剤です。
    用途ガンコなさび・汚れ取りに形状カプセル危険物の類別非危険物
  • (ML300)C/MBR ASSY,NO.2 三菱ふそう

    (ML300)C/MBR ASSY,NO.2

    三菱ふそう
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML300)C/MBR ASSY,NO.3 三菱ふそう

    (ML300)C/MBR ASSY,NO.3

    三菱ふそう
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 ティエラ IC 300-C

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    同船アングラーを出し抜け。精度高く水中を刻むライトジギングリール。ジギングに求められる巻上げ性能やボディ剛性、ドラグ性能、操作性能を備えたロープロリールがデビュー。そして遂にジギングリールもスマートフォンと「繋がる」。スマートフォンと繋がることでこれまでのICカウンターリールでは取得できなかった情報を取得できたり、複雑だったICカウンターの設定も「イチゲキ」で設定可能。高次元の基本性能を兼ね備えながら、ICカウンターリールの欠点を克服したTIERRA IC 300-Cは同船した他のジギングアングラーを「出し抜く」大きな武器となるだろう。
    ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1自重(g)375糸巻き量(号-m)2-400、3-250ドラグ力(Kg)10
  • ステーションボックス 透明#300C Aron(アロン化成)

    ステーションボックス 透明#300C

    Aron(アロン化成)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
    用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。トラスコ品番455-4086材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム質量(kg)23ウォームグレー高さ(mm)1120タイプキャスター式種類集積保管庫奥行(mm)768容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当)間口(mm)645耐荷重(kg)60キャスター径(Φmm)75
  • ペダル ブレーキ & クラッチ (D2) D201-43-300C MAZDA(マツダ)

    ペダル ブレーキ & クラッチ (D2) D201-43-300C

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • ケーブル インター ロック (D2) D203-46-300C MAZDA(マツダ)

    ケーブル インター ロック (D2) D203-46-300C

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • オートフィードシュレッダー KTF300C アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー KTF300C

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    自動細断300枚(ダストボックス容量は、たっぷり750枚)。暗証ロック機能。イオン発生装置で静電気軽減。静音タイプ
    質量(kg)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866消費電力(W)(50/60Hz)290/330連続使用時間(分)約30ダストボックス容量(L)約60(A4約1400枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2細断寸法(mm)約4×10投入口幅(mm)約216最大細断枚数8枚(手差し)、300枚(オートフィード)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
  • クッション(L) リヤー シート (G1) G10E-57-300C02 MAZDA(マツダ)

    クッション(L) リヤー シート (G1) G10E-57-300C02

    MAZDA(マツダ)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
  • プライクリーン PO-300C 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

    プライクリーン PO-300C

    広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    プライクリーン ポリエステル基布に特殊オレフィンフィルムをラミネートした、塩素・可塑剤を含まないターポリンです。
    厚さ(mm)0.3透明長さ(m)50幅(cm)92.5
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-300C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-300C

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...