カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(424)
- 油圧機器・油圧ホース(371)
- 制御機器(280)
- 切削工具(224)
- 農業機械(195)
- 空調・照明・電設資材(124)
- メカニカル部品(111)
- FA担当者のオススメ新商品(111)
- 測定用品(80)
- パソコン/周辺機器(72)
- 機構部品(69)
- 科学研究・開発用品(62)
- 自動車補修部品(55)
- 建築金物(42)
- 電気材料(38)
- 厨房用品(31)
- バイク部品(28)
- 作業工具(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 家電(21)
- 鈑金・塗装(20)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 防災用品(15)
- 住設機器(15)
- 事務用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自転車部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 清掃用品(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 学童・教育用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 物流用品(9)
- 防犯用品(9)
- 介護用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- カー用品(8)
- 研磨材(8)
- 電動工具(8)
- 手袋(7)
- 縫製用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 日用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 梱包用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- エンジン工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- オフィス家具(4)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 食品・飲料(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(324)
- コガネイ(205)
- ParkerTAIYO(189)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- 三菱電機(86)
- 日東工業(82)
- CKD(55)
- サンドビック(49)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- omron(オムロン)(32)
- AMPHENOL(29)
- スリーピース(27)
- 京セラ(21)
- アズワン(20)
- ナベヤ(20)
- PROST's(18)
- NACHI(不二越)(17)
- 共立電気計器(16)
- 川崎電線(16)
- ブランドをもっと見る
「300°c」の検索結果

300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981双当日出荷手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。トラスコ品番116-1319材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)平部:6.0色オレンジ/イエローサイズフリー質量(g)171入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性3![耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025794-140414-02.jpg)
耐熱手袋 マックパワー300
マックス[手袋](1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1双当日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿厚さ(mm)3.5サイズフリー入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)27耐切創性EUカットレベル4
シーラントマスター 300
信越化学工業(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(330mL)4日以内出荷1液成分形シリコーン系シーリング材 中モジュラスタイプのた為、ガラスグレージング、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地に適しています。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500~税込¥30,250~1台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型
カタリキ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
耐熱グローブ
富士商(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
バイメタル温度計(裏型)
日新計器(10件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」
坂口電熱(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から4日以内出荷高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
デジタルノギス サムローラー付
(84件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー有機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ有
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
(199件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2260
ピカ素#SUS300C
ケミカル山本¥20,980税込¥23,0781本(200g)3日以内出荷従来の洗剤では取れなかったもらいさびやシミ、指紋などの汚れ取り用洗浄剤です。用途ガンコなさび・汚れ取りに形状カプセル色青危険物の類別非危険物![25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549256-250626-02.jpg)
25 ティエラ IC 300-C
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷同船アングラーを出し抜け。精度高く水中を刻むライトジギングリール。ジギングに求められる巻上げ性能やボディ剛性、ドラグ性能、操作性能を備えたロープロリールがデビュー。そして遂にジギングリールもスマートフォンと「繋がる」。スマートフォンと繋がることでこれまでのICカウンターリールでは取得できなかった情報を取得できたり、複雑だったICカウンターの設定も「イチゲキ」で設定可能。高次元の基本性能を兼ね備えながら、ICカウンターリールの欠点を克服したTIERRA IC 300-Cは同船した他のジギングアングラーを「出し抜く」大きな武器となるだろう。ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1自重(g)375糸巻き量(号-m)2-400、3-250ドラグ力(Kg)10
ドライ真空ポンプ Rocker 300C型
SIBATA(柴田科学)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
トラップびん Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。材質ガラス製
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。仕様圧力調節器付材質ガラス製
ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥28,116税込¥30,9281ケース(500個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥5,660~税込¥6,226~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
深溝玉軸受 6300番台 CM
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
セラミックベアリング
KMT(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
...





![耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025794-140414-02.jpg)














![25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549256-250626-02.jpg)




![カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29114847-181015-02.jpg)