509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです 材質ポリプロピレン 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙 厚さ(mm)1.5
1袋(10枚)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
1パック(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

表面が白い段ボール材質の無地箱です。 組立式(フタ・身一体式) 再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
1パック(10箱)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式 材質コートボール紙、上フタ表面つや加工 タイプ組立式
1セット(10枚)
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080 アズワン品番67-4834-70
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷


従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
寸法(mm)300×300 粘着力(g/25mm)180±40
1箱(30枚×10シート)
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートタイプのプチプチシートです。300×300mmカットになっております。 お菓子を箱に詰めるときの緩衝材としてお使いください。
材質ポリエチレン 寸法(mm)300×300
1枚(10枚)
319 税込351
4日以内出荷

形状板状 標準使用量1000ml当たり23g 7枚 2.3% 原材料豚皮 アレルギーゼラチン
1箱(300g×30袋)
58,980 税込63,698
5日以内出荷

1箱(24袋)
19,800 税込21,780
翌日出荷

フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
1冊(1000枚)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(24袋×60枚)
19,800 税込21,780
翌日出荷

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 適合放電加工油用 トラスコ品番418-5501 適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状(接合部)有M30 質量(kg)9.5 タイプセンターカプラ 方式内圧式 圧力(kg/cm2)内圧(2.0) 材質(接続部)ナイロン樹脂 カプラーねじサイズM30 ろ過精度標準
1箱(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

材質ポリエステル・ポリアミド 寸法(mm)310(W)×160(D)×150(H) シートサイズ(mm)300×300 アズワン品番64-7951-77 入数50枚
1箱(50枚)
3,780 税込4,158
翌日出荷

材質ポリエステル・ポリアミド 寸法(mm)310(W)×160(D)×150(H) ピンク シートサイズ(mm)300×300 アズワン品番64-7951-79 入数50枚
1箱(50枚)
3,780 税込4,158
翌日出荷


1パック(10箱)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


入数は5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):10●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー アズワン品番65-9343-13
1箱(5枚)
1,900 税込2,090
翌々日出荷



。入数は5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレー アズワン品番65-9343-14
1箱(5枚)
2,700 税込2,970
翌日出荷

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用1年程度。
仕様屋外使用1年程度 適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C 幅(mm)300 長さ(m)20 使用場所屋内
1箱(20m×1巻)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。
仕様屋外使用5年程度 適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C 幅(mm)300 長さ(m)20 使用場所屋外
1箱(20m×1巻)
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
クラフト 材質再生紙 厚さ(mm)1.5
1袋(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様スチール、ステン、FRP共通 適合本体633500A、633750A 材質スチール 寸法(mm)300×300×60 タイプ 表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PM-0
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(フラップ)SUS304
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 PM-5
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入後出 材質(本体)SUS304 材質(フラップ)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(パネル)SUS304
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)