153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.04 幅(m)1 開口率(%)0.28 目開き(mm)0.045
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途塗料等のろ過に。 トラスコ品番385-9194 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス 半透明 タイプMサイズ 外径(Φmm)140 メッシュ300 取付径(Φmm)50 上径×下径×高さ(mm)140×50×97
1個
999 税込1,099
当日出荷


ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.04 幅(m)1 開口率(%)0.28 目開き(mm)0.045
1枚
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0547mm、(空間率)41.7% 材質SUS316 メッシュ300 織り方平織 線径(mm)0.03
1袋(100枚)
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0447mm、(空間率)27.8% 材質SUS316 メッシュ300 織り方綾織 線径(mm)0.04
1袋(100枚)
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 幅(mm)262 高さ(mm)90 底面サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)50Φ×20
1個
6,990 税込7,689
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)




仕様フィルター 材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種モンキー・ゴリラ系
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40 質量(g)約53 線径(Φmm)0.14
1個
830 税込913
当日出荷

4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-6 材質スチール(三価クロムメッキ) 質量(kg)16 線径(Φmm)3 最大積載量(kg)300 金網ピッチ(mm)28×28mm 折りたたみ時高さ(mm)150~200 外寸法・高さ(mm)540 外寸法・奥行(mm)800 外寸法・間口(mm)500 有効内寸法・間口(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・高さ(mm)400
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷


フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10 質量(g)約75 線径(Φmm)0.4
1個
875 税込963
当日出荷






パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)115 直径(Φmm)300 エスコ品番EA992CE-26 質量(g)503 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。 寸法が倍近くなるので包装し易くなります。
用途緩衝・養生材として 材質 トラスコ品番819-9219 長さ(mm)300 幅(mm)250 質量(kg)4.8
1セット(1000枚)
8,798 税込9,678
翌々日出荷


1個
53,100 税込58,410
翌日出荷

仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:51●型番:9A-300●目開き(μm):300●線径(μm):215●幅(mm):1230●コード番号:301-0003496 アズワン品番67-4851-41
1枚
67,900 税込74,690
欠品中

吸盤または直径40mmまでのパイプに直接取り付けできます。 小物などの収納・整理に便利です。
仕様吸盤付 材質ポリウレタン、ポリエステル 寸法(mm)300×130×340 耐荷重(kg)1
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード 材質レーヨン、ポリエステル トラスコ品番809-6099 質量(kg)5.7 シートサイズ(mm)150×300
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)37 糸径(μ)200 開き300μ
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード 材質綿100%不織布 トラスコ品番809-6168 質量(kg)3.4 シートサイズ(mm)160×300
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード 材質綿100%不織布 トラスコ品番809-6156 質量(kg)3.1 シートサイズ(mm)160×300
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷