「300定盤」の検索結果
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
JIS B7513規格品です。
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)4
トラスコ品番466-5228
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)27
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)4.0
JIS規格JIS B7513
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
JIS B7513規格品です。
幅(mm)450
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)4.5
トラスコ品番466-5236
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)41
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)4.5
JIS規格JIS B7513
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×450
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1586
質量(kg)30
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
エスコ品番EA579AJ-11
材質プラスチック
寸法(mm)300×300
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×300
高さ(mm)85
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5724
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)20
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS0級
材質黒御影石
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
材質FC250
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080
アズワン品番67-4834-70
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
直径(Φmm)300
高さ(mm)50
トラスコ品番838-1617
質量(kg)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm)1
質量(kg)10
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×300
高さ(mm)85
平面度(μm)4
精度0級
トラスコ品番466-5678
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)20
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)4
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081
アズワン品番67-4834-71
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)450
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)9
トラスコ品番466-5317
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)41
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)9
JIS規格JIS B7513
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)300
奥行(mm)300
高さ(mm)100
平面度(μm)8
トラスコ品番466-5309
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)27
タイプ精密検査用
精度・平面度(μm)8
JIS規格JIS B7513
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×400
高さ(mm)95
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5732
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)26
タイプ精密検査用
奥行(mm)400
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×400
高さ(mm)95
平面度(μm)16
精度2級
トラスコ品番466-5783
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)26
タイプ精密検査用
奥行(mm)400
精度・平面度(μm)16
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×400
高さ(mm)95
平面度(μm)4
精度0級
トラスコ品番466-5686
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)26
タイプ精密検査用
奥行(mm)400
精度・平面度(μm)4
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)300×300
高さ(mm)85
平面度(μm)16
精度2級
トラスコ品番466-5775
材質鋳鉄
幅(mm)300
質量(kg)20
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)16
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082
アズワン品番67-4834-72
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083
アズワン品番67-4834-73
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質花崗岩
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)200×300
高さ(mm)75
平面度(μm)15
精度2級
トラスコ品番466-5767
材質鋳鉄
幅(mm)200
質量(kg)10
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)15
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)200×300
高さ(mm)75
平面度(μm)8
精度1級
トラスコ品番466-5716
材質鋳鉄
幅(mm)200
質量(kg)10
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)8
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。
寸法(縦×横)(mm)200×300
高さ(mm)75
平面度(μm)4
精度0級
トラスコ品番466-5660
材質鋳鉄
幅(mm)200
質量(kg)10
タイプ精密検査用
奥行(mm)300
精度・平面度(μm)4
仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
重量アングル製です。
定盤重量に合せて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
仕様完成品
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×300×300●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9627
アズワン品番67-5640-93
1枚
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷