カテゴリ
- 農業機械(6)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- サンコー(三甲)(2)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルス(1)
- コヅチ(1)
- 東芝(1)
- brother(ブラザー)(1)
- リングスター(1)
- モリリン(1)
- アルスコーポレーション(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- LUHW(1)
- SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
「3000-bk」の検索結果

アルスヌーボー(万能型・ステンレス)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)170質量(g)56刃長(mm)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
ソフト不織布
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本欠品中軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。用途包装資材として。展示品の敷物に。材質ナイロン不織布形状ロールタイプ厚さ(mm)0.40mm(参考値)質量(kg)2.2長さ(m)25呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25目付(g/m2)70幅(m)0.922018年トラスコ掲載ページ6 1646
タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック
LUHW¥55,980税込¥61,5781個欠品中歩度測定:一日の遅れと進み(日差)を瞬時に診断することができます。可動マイクによって6つの姿勢から測定可能。 振度数の測定:心臓部であるテンプの振幅の1時間あたりの数を示す値12000~36000振動まで、8種類の振動数を自動で読み取ります。手動操作で50種類以上の振動数に設定可能。 振り角の計測:テン輪の振れる角度です。大きく振れることで性能が高まり、進み遅れの誤差が小さくなることになります。 片振り数値の計測:時計の「健康具合」振り角をを示す値。テンプにおけるテン輪の反復角度を表示。表示される数値によって、オイル切れやオーバーホール時期の予測など行えます。 振動数のサウンドシグナル表現:曲線と数値の可視化。ズレの数値が大きくなれば表示されるグラフ曲線は2本になります。故障に直結する雑音の有無、オーバーホール時期の予測などを行えます。材質ABS/合金色ブラック質量(g)本体約320 / マイク約350備考マイク付高さ(cm)約12横(cm)約19奥行き(cm)約4
#3000 ブラックシート
モリリン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚4日以内出荷から11日以内出荷屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。色ブラックハトメピッチ(cm)約90
UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。トラスコ品番218-0810材質本体:スチール色ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435最大積載量(kg/台)45
加熱水蒸気オーブンレンジ
東芝¥90,980税込¥100,0781台6日以内出荷熱風2段のスタンダードモデル。業界最小「奥行39.9cm」の薄型コンパクト。左右背面がぴったり設置でき、キッチンに馴染むスッキリとしたデザインとサイズ感です。お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格調理ができる「石窯おまかせ焼き」、分量や食材にあった時間と温度で、コースにあわせて焼き上げます。また、市販のチルドや冷凍のピザをこんがりパリッと仕上げられる「石窯おまかせピザ」メニューもおすすめ。フラットな丸い天面・四隅も丸い庫内でお手入れも楽々。汚れの付きにくいセラミックコート仕上げです。付属品遠赤包み焼角皿(とれちゃうコート)412 291mm×2、取扱説明書、料理集質量(kg)20消費電力(W)オーブン・グリル消費電力:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ消費電力1430、レンジ高周波出力1000(最大5分)定格600温度(℃)【オーブン】100~250・300【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250 / ハイブリッド調理自動メニューのみ / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵(30・35・40・45) / スチーム発酵:40表示バックライト大型液晶表示(ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396センサーワイド8つ目赤外線センサー/温度センサー機能総レシピ数(自動メニュー数):200(119)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜/グラタン、時短お手軽【レンジ】あたため(抜粋)ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍庫内寸法(mm)394×314×232レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能59.5・オーブン機能14・待機時0)区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン
サンコー(三甲)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。用途組立式材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)300間口(mm)300フタ高さ(mm)22折りたたみ時高さ(mm)103嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
SNコンテナーB#12K
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-1242材質PP質量(kg)0.88色ブラック/ブルー容量(L)11.6有効内寸(mm)328×222×140外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)386×280×157外寸(mm)386×280×157内寸(mm)346×240×150底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し(別売)片長辺115、170型適合コンテナSNコンテナーB#8K有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)328×222×140嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×157
インクカートリッジ
brother(ブラザー)¥15,980税込¥17,5781箱5日以内出荷大容量カートリッジ種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrother対応機種DCP-J7205CDW、MFC-J7310CDW、MFC-J7210CDW、MFC-J7110CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥909,800税込¥1,000,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、Multi Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
超サポートベルト
コヅチ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷超軽量の超サポートベルト。長時間の作業でも、腰の疲労を軽減。驚きのフィット感。超立体エアクッション+ノンスリップ構造で、しっかり密着・ズレ防止。用途作業中の腰への負担を軽減するサポートベルト仕様エアクッション、ノンスリップ構造、超軽量
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ツールバッグ ティスト
リングスター¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷使いやすさを追求!収納スペース有効に活用できるツールバッグ!。ポケット多数!内外合計18個、バッテリー等を収納可能なマチの広いポケットが3つ!。外側にはコンベックスやカラビナをぶら下げられるベルト付、蓋つきのポケットも1個あり!色グレー本体寸法(長さL×高さH)(mm)280×300
アンティークウォールライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整。2. マグネットでどこでも設置。3.USB 充電・コードレス仕様。最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心用途夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下セット内容取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8質量(g)700消費電力(W)約3電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×232×440光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー 5200mAh保証期間1年充電時間(時間)約6~8(USB Type-C)素材鉄/白色TC布光色電球色(3000K)連続点灯時間(時間)約15~50調光機能無段階調光
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格ARAGG10071V部品名称Oリング図解NoBSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.32、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.32
5ホウボールコック
BIGM(丸山製作所)¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷規格ARAG453257A77部品名称5ホウボールコック図解NoBSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.9、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.23
ケイチガイニツプル(G2X11/4)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格ARAG2402075部品名称ケイチガイニツプル(G2X11/4)図解NoBSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.32、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.32、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.32、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.32
ナット
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格GEO8042401部品名称ナツト図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.2、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.43、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.26、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.15、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.1、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.35、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.1、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ストレーナボックス部品_No.1、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.26など
Oリング ARAG
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)8日以内出荷備考※2011年7月~部品名称Oリング ARAG図解NoBSM-1550L-22AU ストレーナボックス部品_No.Oリング ARAG、BSM-1050SLT-16SA3U ストレーナボックス部品_No.26、BSM-1050SLT-20LA3U ストレーナボックス部品_No.26、BSM-1265SLT ストレーナボックス部品_No.11、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1670LT-HD 給水ストレーナ部品_No.25、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.Oリング ARAG、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.22など