カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000-bk」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルス

    アルスヌーボー(万能型・ステンレス)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
    用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)170質量(g)56刃長(mm)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
  • ソフト不織布 TRUSCO

    ソフト不織布

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
    用途包装資材として。展示品の敷物に。材質ナイロン不織布形状ロールタイプ厚さ(mm)0.40mm(参考値)質量(kg)2.2長さ(m)25呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25目付(g/m2)70幅(m)0.922018年トラスコ掲載ページ6 1646
  • タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック LUHW

    タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック

    LUHW
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    歩度測定:一日の遅れと進み(日差)を瞬時に診断することができます。可動マイクによって6つの姿勢から測定可能。 振度数の測定:心臓部であるテンプの振幅の1時間あたりの数を示す値12000~36000振動まで、8種類の振動数を自動で読み取ります。手動操作で50種類以上の振動数に設定可能。 振り角の計測:テン輪の振れる角度です。大きく振れることで性能が高まり、進み遅れの誤差が小さくなることになります。 片振り数値の計測:時計の「健康具合」振り角をを示す値。テンプにおけるテン輪の反復角度を表示。表示される数値によって、オイル切れやオーバーホール時期の予測など行えます。 振動数のサウンドシグナル表現:曲線と数値の可視化。ズレの数値が大きくなれば表示されるグラフ曲線は2本になります。故障に直結する雑音の有無、オーバーホール時期の予測などを行えます。
    材質ABS/合金ブラック質量(g)本体約320 / マイク約350備考マイク付高さ(cm)約12横(cm)約19奥行き(cm)約4
  • スーパーローリータンク スイコー

    スーパーローリータンク

    スイコー(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
    用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
  • ローリータンク モリマーサム樹脂工業

    ローリータンク

    モリマーサム樹脂工業
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
    用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
  • テンバコED-12 サンコー(三甲)

    テンバコED-12

    サンコー(三甲)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番268-2763材質導電性PP質量(kg)0.91ブラック容量(L)10.9有効内寸(mm)385×232×110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)441×279×125外寸(mm)441×279×125内寸(mm)395×241×118底形状格子リブ適合カード差し(別売)カード差しT1型-B適合コンテナテンバコED-7、テンバコED-13有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)385×232×110適合フタ(別売)テンバコ ED-FN2フタ嵌合商品テンバコ ED-7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×279×125
  • #3000 ブラックシート モリリン

    #3000 ブラックシート

    モリリン(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。
    用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。ブラックハトメピッチ(cm)約90
  • UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ TRUSCO

    UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    工具類の管理が一目で確認できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
    トラスコ品番218-0810材質本体:スチールブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435最大積載量(kg/台)45
  • 円筒型大型タンク(密閉型) モリマーサム樹脂工業

    円筒型大型タンク(密閉型)

    モリマーサム樹脂工業
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 エア抜き管は防虫ネット付。
    フタ付き商品タイプ本体
  • 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝

    加熱水蒸気オーブンレンジ

    東芝
    90,980税込100,078
    1台
    6日以内出荷
    熱風2段のスタンダードモデル。業界最小「奥行39.9cm」の薄型コンパクト。左右背面がぴったり設置でき、キッチンに馴染むスッキリとしたデザインとサイズ感です。お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格調理ができる「石窯おまかせ焼き」、分量や食材にあった時間と温度で、コースにあわせて焼き上げます。また、市販のチルドや冷凍のピザをこんがりパリッと仕上げられる「石窯おまかせピザ」メニューもおすすめ。フラットな丸い天面・四隅も丸い庫内でお手入れも楽々。汚れの付きにくいセラミックコート仕上げです。
    付属品遠赤包み焼角皿(とれちゃうコート)412 291mm×2、取扱説明書、料理集質量(kg)20消費電力(W)オーブン・グリル消費電力:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ消費電力1430、レンジ高周波出力1000(最大5分)定格600温度(℃)【オーブン】100~250・300【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250 / ハイブリッド調理自動メニューのみ / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵(30・35・40・45) / スチーム発酵:40表示バックライト大型液晶表示(ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396センサーワイド8つ目赤外線センサー/温度センサー機能総レシピ数(自動メニュー数):200(119)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜/グラタン、時短お手軽【レンジ】あたため(抜粋)ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍庫内寸法(mm)394×314×232レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能59.5・オーブン機能14・待機時0)区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
  • 折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン サンコー(三甲)

    折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン

    サンコー(三甲)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。
    用途組立式材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)300間口(mm)300フタ高さ(mm)22折りたたみ時高さ(mm)103嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
  • エコンあぜ板300 サンコー(三甲)

    エコンあぜ板300

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):300●外寸長辺(mm):1210材質リサイクル材ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)17
  • オリコンEP39A サンコー(三甲)

    オリコンEP39A

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    適合(嵌合)ディスプレイオリコン6416、SNコンテナーC#35W種別EP39A材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×185外寸(mm)600×400×205内寸(mm)570×370×195底形状網目その他圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030)フタの有無なし嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
  • マドコンC-30B サンコー(三甲)

    マドコンC-30B

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    材質PP容量(L)33有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)494×336×200底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.73(1196)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230
  • オリコンラックEP26B-FT(短側扉あり) サンコー(三甲)

    オリコンラックEP26B-FT(短側扉あり)

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質導電性PP取付片短辺124、125型有効内寸(mm)605×210×210外寸(mm)630×230×243内寸(mm)605×210×210機能片短辺回転扉付底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)79適合カード差しカード差し124型/カード差し125型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10
  • マドコンC-60B サンコー(三甲)

    マドコンC-60B

    サンコー(三甲)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別C-60B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)59.3有効内寸(mm)493×335×359外寸(mm)530×366×389内寸(mm)494×336×359機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 サンファスナー1型、3型、及びインシュロックの取付けが可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.5(1274)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×389
  • ディスプレイオリコン6422 サンコー(三甲)

    ディスプレイオリコン6422

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP高さ(mm)(内寸)208短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570圧縮荷重(kN[kgf])11.3[1150]外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)198
  • オリコンEP9B-2 サンコー(三甲)

    オリコンEP9B-2

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    仕様●嵌合1:オリコン EP7B 孔無●嵌合2:オリコン EP9B-2B●嵌合3:オリコン EP13B●嵌合4:オリコン EP13B-B●嵌合5:F-Box 112 無地●嵌合6:F-Box 112F 無地●嵌合7:F-Box 113材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)107短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280長辺(mm)(内寸)337、(外寸)363有効内寸(mm)短辺:255、長辺:336圧縮荷重(kN[kgf])11.99[1220]外寸法・高さ(mm)113RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)99
  • SNコンテナーB#12K サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#12K

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
    仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-1242材質PP質量(kg)0.88ブラック/ブルー容量(L)11.6有効内寸(mm)328×222×140外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)386×280×157外寸(mm)386×280×157内寸(mm)346×240×150底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し(別売)片長辺115、170型適合コンテナSNコンテナーB#8K有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)328×222×140嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×157
  • オリコンEP22B-2 サンコー(三甲)

    オリコンEP22B-2

    サンコー(三甲)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
    種別55823000BKGR BL材質PP取付両短辺153型有効内寸(mm)532×360×105外寸(mm)562×390×124内寸(mm)532×360×113機能底板短側面にラベル押さえ部有底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)33.1嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
  • 円筒型大型タンク(開放型) モリマーサム樹脂工業

    円筒型大型タンク(開放型)

    モリマーサム樹脂工業
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
    三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
    付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)商品タイプ本体
  • ブラザー LC412 インクカートリッジ brother(ブラザー)

    ブラザー LC412 インクカートリッジ

    brother(ブラザー)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)
    15,980税込17,578
    1箱
    5日以内出荷
    大容量カートリッジ
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrother対応機種DCP-J7205CDW、MFC-J7310CDW、MFC-J7210CDW、MFC-J7110CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
  • AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット

    SKC(環境測定)
    909,800税込1,000,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、Multi Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
  • 除草剤噴口 アイリスオーヤマ

    除草剤噴口

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
    適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BKトラスコ品番419-0181材質ポリプロピレン質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
  • アルスヌーボー用キャップ アルスコーポレーション

    アルスヌーボー用キャップ

    アルスコーポレーション
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    アルスヌーボー用のキャップです。
  • 超サポートベルト コヅチ

    超サポートベルト

    コヅチ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    超軽量の超サポートベルト。長時間の作業でも、腰の疲労を軽減。驚きのフィット感。超立体エアクッション+ノンスリップ構造で、しっかり密着・ズレ防止。
    用途作業中の腰への負担を軽減するサポートベルト仕様エアクッション、ノンスリップ構造、超軽量
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ツールバッグ ティスト リングスター

    ツールバッグ ティスト

    リングスター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    使いやすさを追求!収納スペース有効に活用できるツールバッグ!。ポケット多数!内外合計18個、バッテリー等を収納可能なマチの広いポケットが3つ!。外側にはコンベックスやカラビナをぶら下げられるベルト付、蓋つきのポケットも1個あり!
    グレー本体寸法(長さL×高さH)(mm)280×300
  • アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事)

    アンティークウォールライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整。2. マグネットでどこでも設置。3.USB 充電・コードレス仕様。最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心
    用途夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下セット内容取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8質量(g)700消費電力(W)約3電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×232×440光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー 5200mAh保証期間1年充電時間(時間)約6~8(USB Type-C)素材鉄/白色TC布光色電球色(3000K)連続点灯時間(時間)約15~50調光機能無段階調光
  • スーパーローリタンク用黒フタ スイコー

    スーパーローリタンク用黒フタ

    スイコー
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • F-Box 132 サンコー(三甲)

    F-Box 132

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1個
    50日以内出荷
    ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
    材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)806×336×140外寸(mm)825×355×165内寸(mm)806×337×156底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)34適合カード差しカード差し132型/カード差し169型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10.2嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAGG10071V部品名称Oリング図解NoBSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.32、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.32、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.32
  • 5ホウボールコック BIGM(丸山製作所)

    5ホウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG453257A77部品名称5ホウボールコック図解NoBSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.23、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.9、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.23
  • ケイチガイニツプル(G2X11/4) BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル(G2X11/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG2402075部品名称ケイチガイニツプル(G2X11/4)図解NoBSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.32、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.32、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.32、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.32
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格GEO8042401部品名称ナツト図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.2、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.43、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.26、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.15、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.1、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.35、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.1、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ストレーナボックス部品_No.1、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.26など
  • Oリング ARAG BIGM(丸山製作所)

    Oリング ARAG

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考※2011年7月~部品名称Oリング ARAG図解NoBSM-1550L-22AU ストレーナボックス部品_No.Oリング ARAG、BSM-1050SLT-16SA3U ストレーナボックス部品_No.26、BSM-1050SLT-20LA3U ストレーナボックス部品_No.26、BSM-1265SLT ストレーナボックス部品_No.11、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1670LT-HD 給水ストレーナ部品_No.25、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.Oリング ARAG、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.22など