カテゴリ

  • バイク純正部品(522)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • メカニカル部品(165)
  • 農業機械(112)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 制御機器(74)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 保管用品(51)
  • 切削工具(31)
  • 縫製用品(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 機構部品(25)
  • バイク部品(18)
  • 防災用品(18)
  • 測定用品(18)
  • 作業工具(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 建築金物(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000b」の検索結果

関連キーワード
1,666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SJ3000B) SMCS Series(SJ3000B)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
637303B03000 AAVID THERMALLOY637303B03000AAVID THERMALLOY
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(13件のレビュー)
2,025税込2,228
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルスアルスヌーボー(万能型・ステンレス)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
アーバンメニュー 友屋アーバンメニュー友屋(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1冊
当日出荷
高級感のある本革風メニューブックの新定番。 コーナーの角金がアクセント。 丈夫な合皮製。 差替え・増ページが簡単。 リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。 プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。
用途レストランやホテルなどに。寸法(mm)233×309×13仕様4Pリフィル1枚付材質本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレスサイズ中紙/A4タイプA4-4P
耐熱ピンセット BISO耐熱ピンセットBISO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
自立型電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)自立型電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ 自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立 底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い ロープは丈夫なポリエステル製 ボディは厚手の帆布を採用 引っ掛けに便利なS環フック付
スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPMWING ACE
5,998税込6,598
1個
当日出荷
M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)Jackery(ジャクリ)
329,800税込362,780
1台
当日出荷
出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
1,200税込1,320
1個
当日出荷から18日以内出荷
プロテクタケース 3000 B&Wプロテクタケース 3000B&W
16,980税込18,678
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
エアーフィルタ アネスト岩田エアーフィルタアネスト岩田(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用流体圧縮空気材質(ボウル)メタル設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ソフト不織布 TRUSCOソフト不織布TRUSCO
18,980税込20,878
1本
欠品中
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。厚さ(mm)0.40mm(参考値)材質ナイロン不織布形状ロールタイプ質量(kg)2.2長さ(m)25呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25目付(g/m2)70幅(m)0.922018年トラスコ掲載ページ6 1646
ホルダースタンド オプトエレクトロニクスホルダースタンドオプトエレクトロニクス
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
防爆ウォーターポンププライヤー Ampco防爆ウォーターポンププライヤーAmpco
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
材質ベリリウム銅合金
タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラックLUHW
55,980税込61,578
1個
当日出荷
歩度測定:一日の遅れと進み(日差)を瞬時に診断することができます。可動マイクによって6つの姿勢から測定可能。 振度数の測定:心臓部であるテンプの振幅の1時間あたりの数を示す値12000~36000振動まで、8種類の振動数を自動で読み取ります。手動操作で50種類以上の振動数に設定可能。 振り角の計測:テン輪の振れる角度です。大きく振れることで性能が高まり、進み遅れの誤差が小さくなることになります。 片振り数値の計測:時計の「健康具合」振り角をを示す値。テンプにおけるテン輪の反復角度を表示。表示される数値によって、オイル切れやオーバーホール時期の予測など行えます。 振動数のサウンドシグナル表現:曲線と数値の可視化。ズレの数値が大きくなれば表示されるグラフ曲線は2本になります。故障に直結する雑音の有無、オーバーホール時期の予測などを行えます。
材質ABS/合金ブラック質量(g)本体約320 / マイク約350備考マイク付高さ(cm)約12横(cm)約19奥行き(cm)約4
Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブルBUFFALO(バッファロー)
31,990税込35,189
1式
当日出荷から翌々日出荷
Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.9
ローリータンク モリマーサム樹脂工業ローリータンクモリマーサム樹脂工業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン PowerArQPowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタンPowerArQ
108,900税込119,790
1台
翌々日出荷
テンバコED-12 サンコー(三甲)テンバコED-12サンコー(三甲)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
トラスコ品番268-2763材質導電性PP質量(kg)0.91ブラック容量(L)10.9有効内寸(mm)385×232×110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)441×279×125外寸(mm)441×279×125内寸(mm)395×241×118底形状格子リブ適合カード差し(別売)カード差しT1型-B適合コンテナテンバコED-7、テンバコED-13有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)385×232×110適合フタ(別売)テンバコ ED-FN2フタ嵌合商品テンバコ ED-7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×279×125
ピュアクレート サンコー(三甲)ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)
36,380税込40,018
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
#3000 ブラックシート モリリン#3000 ブラックシートモリリン(1件のレビュー)
689税込758
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。
用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。ブラックハトメピッチ(cm)約90
電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
31,800税込34,980
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
トグルボルト BC W3/8(25本) 若井産業トグルボルト BC W3/8(25本)若井産業
19,980税込21,978
1箱(25本)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁材質鉄めっきサイズW3/8品番BC下穴径(Φmm)19適合板厚(mm)10~64
セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーンセパハン用 ホルダー左/右setハリケーン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
フロントイーゼル 友屋フロントイーゼル友屋
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
材質木製仕様受け金具は上下可動式寸法(mm)パネル受け:D45まで
低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)EYELA(アイラ/東京理化器械)
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
クリーンフード 3000 ブルー MCC(MaxClean)クリーンフード 3000 ブルーMCC(MaxClean)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
強撚トロピカル生地によりドライタッチで通気性に優れたクリーンフード
ブルー
ピュアライフパッドZERO PA3000シリーズ 岡部商事ピュアライフパッドZERO PA3000シリーズ岡部商事
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
●3種類の素材を組み合わせた強力消臭で、気になるニオイを消臭し、100回洗っても消臭効果が落ちません。
材質表地/綿・アセテート・ポリエステル、中材/ポリエステル・活性炭、裏地/ポリエステル・綿洗濯方法洗濯可(40℃・ネット使用)/脱水機可/乾燥機可(100℃以下)
UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック H1450 黒オレンジTRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番218-0810材質本体:スチールブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435最大積載量(kg/台)45
Expandable Battery DABBSSONExpandable BatteryDABBSSON
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応
テンバコ28 サンコー(三甲)テンバコ28サンコー(三甲)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別28材質PP容量(L)26.1内寸(mm)420×320×200フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×365×205有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×190嵌合商品テンバコ 8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×365×205有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×190
テンバコ20 サンコー(三甲)テンバコ20サンコー(三甲)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別20材質PP質量(kg)1.20ブルー容量(L)20.9内寸(mm)430×240×205フタなし底形状その他外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×210圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2290)適合カード差し-外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)210有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)426×236×195外寸法・奥行(mm)270コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×270×210有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)426×236×195
ピュアクレート12P-14 青 サンコー(三甲)ピュアクレート12P-14 青サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201930BL有効内寸(mm)300×226×250外寸(mm)345×267×275内寸(mm)310×234×260機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有底形状格子網目
超コンパクトダブルアームZ-LIGHT 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT山田照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)炎センサーTAKEX(竹中エンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂ブラウン質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション)検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用)音量音量ボリュームで調整可(無音~最大)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて)音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)設置場所屋内:天井面・壁面警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時)接点容量DC30V・50mA音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)音声出力動作:炎検知時に音声報知検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
関連キーワード
...