テンバコ20
- 種別
- 20
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 1.20
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 20.9
- 内寸(mm)
- 430×240×205
- フタ
- なし
- 底形状
- その他
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 470×270×210
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 22.5(2290)
- 適合カード差し
- -
- 外寸法・幅(mm)
- 470
- 外寸法・高さ(mm)
- 210
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 426×236×195
- 外寸法・奥行(mm)
- 270
- コンテナ種類
- ベタ目
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 470×270×210
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 426×236×195
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ






























