曜日別特売

テンバコ28

テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)テンバコ28 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
種別
28
材質
PP
容量(L)
26.1
内寸(mm)
420×320×200
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×365×205
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×190
嵌合商品
テンバコ 8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×365×205
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×310×190
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712516467303000BL011個ブルーなし
1
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月18日
1218009067303000BL01(名入れ)1セット(10個)ブルーあり
1
54,380
59,818(税込)
2以上
50,180
55,198(税込)
3以上
46,780
51,458(税込)
5以上
42,660
46,926(税込)
7以上
42,180
46,398(税込)
10以上
40,820
44,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1474777667303000YW021個イエローなし
1
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217696767303000YW02(名入れ)1セット(10個)イエローあり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125164
2018-04-19
用途: プラント現場での部品、ボルトなどサイズ別に分けて使用しています。
株式会社近文建設業・工事業

種類、材質分けにより品質向上とコストダウンに役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする