カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 制御機器(69)
  • 農業機械(59)
  • 保管用品(56)
  • 測定用品(46)
  • 電気材料(44)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 事務用品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「300a4」の検索結果

関連キーワード
618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングシートA4版 中川ケミカル

    カッティングシートA4版

    中川ケミカル(12件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    376,233税込413,856
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)20ms/25ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイス
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルパイロット使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8) タカノ

    パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8)

    タカノ
    559税込615
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)10
  • パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノ

    パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)

    タカノ
    619税込681
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • 名刺ホルダー替紙式横入 A4 300名収容 コクヨ

    名刺ホルダー替紙式横入 A4 300名収容

    コクヨ
    3,500税込3,850
    1冊
    当日出荷
    ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。 引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてばらばらにならないよう名刺の挿入方向を一方向に統一しました。 インデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせて、より効果的な分類・整理ができます。 名刺サイズの情報カードに、名刺についての記録や重要事項などを書き込んで利用すると便利です。 開閉がスムーズなA4・30穴リングとじ具です。途中からポケットの抜き差し、入れ替えが簡単にできます。 ポケットは光が反射せず、目に優しいエンボス仕上げです。また、名刺を入れたまま鮮明なコピーがとれます。
    サイズA4グリーン購入法適合収納枚数27仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙・ポケット/R-PP高さ(mm)312枚数15外幅寸法(mm)263背幅(mm)27紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50%収容数300名収納寸法・縦(mm)57収納寸法・横(mm)95
  • 既製品マークシート 『A4シート300』 1000枚 教育ソフトウェア

    既製品マークシート 『A4シート300』 1000枚

    教育ソフトウェア
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    既製品マークシート。
  • 300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
  • 300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
  • 300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
  • 300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
  • 300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8662件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • Brad 電源ケーブル 4 A 300mm BRAD

    Brad 電源ケーブル 4 A 300mm

    BRAD
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    コネクタB未処理終端長さ(mm)300許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,990税込5,489特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • チェンソーMEA4300G用替刃 マキタ

    チェンソーMEA4300G用替刃

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    529,800税込582,780特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットポケット

    SONIC(ソニック)[文具](16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
    寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
  • 名刺ホルダーA4追加式30穴(300枚) テージー

    名刺ホルダーA4追加式30穴(300枚)

    テージー
    999税込1,099
    1冊
    4日以内出荷
    大量の名刺もスッキリ整理・保管できる追加&差し替え自在のリング式バインダー
    規格A4・S型 30穴式収容数300枚
  • 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CX-4Jベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    849税込934特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • スライドカッター Asmix(アスカ)

    スライドカッター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    6枚までまとめて裁断できる 収納場所をとらないスリム型 握りやすい大きなスライダーを採用 刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい 裁断幅は300mm(A4長手)まで
    付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス極数4P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(UL)(A)5エスコ品番EA940DM-74A
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    189,800税込208,780特価
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
...