カテゴリ
- メカニカル部品(64)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 厨房用品(22)
- 農業機械(20)
- 保管用品(18)
- 建築金物(17)
- 作業工具(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 卓上消耗品(13)
- オフィス家具(9)
- 医療(9)
- 電気材料(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 安全標識(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 溶接用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- メイキコウ(49)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- エスコ(15)
- 協立エアテック(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- 椿本チエイン(8)
- ニチフ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- イトーキ(6)
- タカチ電機工業(5)
- 友屋(5)
- cotta(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 三菱電機(4)
- コーワソニア(4)
- 三商(4)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4)
- アズワン(3)
- SMC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「300h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン¥27,980税込¥30,7781巻3日以内出荷から9日以内出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ長さ(m)20
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:762mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1377アズワン品番65-7880-47
低反射フィルム SF-1300H 1500mm幅
中川ケミカル¥23,980~税込¥26,378~1枚6日以内出荷ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1500mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,898税込¥7,5881本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
ポリテナー ノズル付
サンプラテック(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
SG認証付き シティサイクルヘルメット
トレードワン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(3個)当日出荷電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台3日以内出荷ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
チッピングハンマー
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。種類溶接用ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途バリ取り、カス取り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
カップディスペンサー
HEIKO¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から3日以内出荷ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
ロードステンシルEasy
アトムハウスペイント¥428税込¥4711枚当日出荷から9日以内出荷・ペイントでは難しい文字や図柄が簡単に描けます。・墨出しに便利なガイド付きなので、水平・垂直がとりやすい。・環境にやさしい紙製のecoテンプレートです。・壁面にも使用可能です。・ハードラインスプレーEasy(別売)を使用することで、より綺麗に仕上がります。用途・マンション、店舗の駐車場や工場内の壁・床面に材質厚紙紙厚(mm)約1
ツールセット TSH4509
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
Hスコ
サンコー製作所(溶接治具)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド
イタミアート(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫仕様組み立て式材質スチール質量(kg)2.3色黒内径(Φmm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450適合ポール外径(Φmm)25