カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 農業機械(20)
  • 制御機器(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(15)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300h150」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプルスまな板(合わせ板)300×150×H30mm めいじ屋

    スプルスまな板(合わせ板)300×150×H30mm

    めいじ屋
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    使うほどに馴染む刃当たりの良い木製品
    材質幅(mm)300高さ(mm)30奥行(mm)150
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    6,898税込7,588
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ(26件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • ポリテナー ノズル付 サンプラテック

    ポリテナー ノズル付

    サンプラテック(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
  • ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22

    OSRAM(オスラム)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • ポリテナー2つ口 サンプラテック

    ポリテナー2つ口

    サンプラテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2つ口なので注ぐ際に気道を確保でき、内溶液が飛び散る心配がありません。
    材質PE(ポリエチレン)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
  • SG認証付き シティサイクルヘルメット トレードワン

    SG認証付き シティサイクルヘルメット

    トレードワン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
    材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
  • ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    15,980税込17,578
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨水マス用アジャスター 東栄管機

    雨水マス用アジャスター

    東栄管機(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雨水マスの深さ調整が出来ます。
    用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP水色
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業

    分別ペール用ゴミ袋

    日本技研工業(20件のレビュー)
    349税込384
    1パック(30枚)
    当日出荷
    角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
    仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルディスプレイ コの字型 ササガワ

    アクリルディスプレイ コの字型

    ササガワ(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アクリルディスプレイコの字展示台。 ディスプレイの定番。
  • チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド)

    チッピングハンマー

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
    用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。種類溶接用ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途バリ取り、カス取り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
  • 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ

    家庭用郵便ポスト FH-58P

    グリーンライフ(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
  • カップディスペンサー HEIKO

    カップディスペンサー

    HEIKO
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。
    材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • マス用アジャスターPP製 タキロンシーアイ

    マス用アジャスターPP製

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 自動紐手提袋 白無地 ベルべ

    自動紐手提袋 白無地

    ベルべ
    3,198税込3,518
    1パック(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類手提げ袋
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
    材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • 車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド イタミアート

    車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド

    イタミアート(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。
    用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫仕様組み立て式材質スチール質量(kg)2.3内径(Φmm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450適合ポール外径(Φmm)25
  • 抽選器 友屋

    抽選器

    友屋
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 18-8 チャッキリ EBM(江部松商事)

    18-8 チャッキリ

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
    口径(Φmm)15材質18-8ステンレス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンカチ3段ディスプレー台 ノーブランド

    ハンカチ3段ディスプレー台

    ノーブランド
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
    用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。材質透明アクリル段数3板厚(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×150
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途油用表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    58,980税込64,878
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240