プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
トラスコ品番752-4714
材質高炭素刃物鋼
色レッド
質量(g)115
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
全長×刃長(mm)190×46
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など
全長(mm)190
刃長(mm)46
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)115
使用目的収穫、摘果
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
300S/300L/300LL/300LW/KG-300LWシリーズ用のバネです。
適合品番300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP/KG-300LW-BP/KG-300LW-DX-BP
部品番号(対応品番):300S/1、300S-BP/1、300L/1、300L-BP/1、300L-DX-BP/1、300L-G-BP/1、300LL-BP/1、300LL-DX-BP/1、300LL-G-BP/1、300LW-BP/1、300LW-DX-BP/1、300LW-G-BP/1、KG-300LW-BP/1、KG-300LW-DX-BP/1
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
SEシリーズ/300シリーズ/310シリーズ用のストッパーゴムです。
仕様●対応品番:SE-30/SE-45/SE-65/310/310-BP/300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP●対応品番/部品番号:SE-30/3、SE-45/3、SE-65/3、310/2、310-BP/2、300S/2、300S-BP/2、300L/2、300L-BP/2、300L-DX-BP/2、300L-G-BP/2、300LL-BP/2、300LL-DX-BP/2、300LL-G-BP/2、300LW-BP/2、300LW-DX-BP/2、300LW-G-BP/2
アズワン品番68-0768-97
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
300S/300L/300LL/300LW/KG-300LWシリーズ用のバネ(2個組)です。
仕様●対応品番:300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP/KG-300LW-BP/KG-300LW-DX-BP
アズワン品番68-0771-22
1組(2個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
アズワン品番65-5663-42
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
品名ビバコン2
滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可
残液量(μL)10
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
品名ビバコン500
滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可
残液量(μL)5
関連キーワード