カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自転車部品(1)

「30203j」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
681税込749
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から30日以内出荷
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
(16302)レバー、ポンプ ニッサン(16302)レバー、ポンプニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(73240)フロントシート インナベルトASSY LH トヨタ(73240)フロントシート インナベルトASSY LHトヨタ
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(13020)カムシャフト アッセンブリー ニッサン(13020)カムシャフト アッセンブリーニッサン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放東芝ライテック
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
TENQOO埋込40形連結型 東芝ライテックTENQOO埋込40形連結型東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
単列円すいころ軸受 30203 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30203NSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】12番号【NSK】HR30203J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】11幅T(mm)13.25呼び番号HR30203J基本定格荷重Cor(N)19900基本定格荷重Cr(N)20100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 330kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, PR03000202203JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, PR03000202203JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 220kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
単列円すいころ軸受 30203P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30203P5NSK(日本精工)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】12番号【NSK】HR30203JP5許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】11幅T(mm)13.25呼び番号HR30203JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)19900基本定格荷重Cr(N)20100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
欠品中
抵抗 = 470kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00VISHAY
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203303JR500 VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203303JR500VISHAY
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
定格電力 = 2W組成 = 金属皮膜許容差 = ± 5%軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Y3JE98030 RD-U8020 プレートカバーユニット SHIMANO(シマノ)Y3JE98030 RD-U8020 プレートカバーユニットSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
Plate cover unit RD-U8020
SPC CHASSIS FE 450        2010 3CF2303J3EN KTMSPC CHASSIS FE 450 2010 3CF2303J3ENKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷