カテゴリ
- 作業工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- トラック純正部品(3)
- テープ(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SMC(5)
- トヨタ(5)
- 三木プーリ(4)
- カクダイ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- カネミツ[コテ](3)
- TRUSCO(2)
- 三菱ふそう(2)
- オカモト(1)
- 協育歯車(1)
- 工進(1)
- コノエ(1)
- サンドビック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ADVANTEC(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3025-50」の検索結果

サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
T型トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
UK18-8B渕ロイヤルシュガーポット
UK(三宝)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質18-8ステンレス容量(mL)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×70×100TKG品番9-1951-2401TKG品番(2017)6-1747-2401
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
料亭監修シリーズ 単品
まつや¥499税込¥5391個6日以内出荷料亭監修のもと 素材に焼きを加えた本格ぞうすい 化学調味料、香料、保存料不使用の無添加雑炊。 ふぐぞうすい:ふぐの深い味わいと鮭・昆布などの旨味が広がります。 ほたてぞうすい:北海道産帆立貝柱とあごだしの風味が香ります。 さけぞうすい:鮭の風味とかつお節の香りと旨味が絶妙です。 たいぞうすい:じっくり焼き上げた鯛がひらたけの旨味で引き立ちます。※たいぞうすいは【日本災害食大賞(C)2021「うまみ部門」最優秀賞】付属品スプーン幅(mm)165高さ(mm)150質量(g)32奥行(mm)30
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-25シリーズ
コノエ¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-30
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5






![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)








![中塗鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60357693-170428-02.jpg)















![ハイボンド角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359312-170428-02.jpg)