カテゴリ
- 作業工具(12)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- 三木プーリ(4)
- カクダイ(3)
- カネミツ[コテ](3)
- TRUSCO(2)
- Kawasaki(2)
- オカモト(1)
- 協育歯車(1)
- 工進(1)
- サンドビック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- UK(三宝)(1)
- ヤンマー(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- SCHAFFNER(1)
- 入江工研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3025-50」の検索結果

T型トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
UK18-8B渕ロイヤルシュガーポット
UK(三宝)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質18-8ステンレス容量(mL)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×70×100TKG品番9-1951-2401TKG品番(2017)6-1747-2401
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-30
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30
三木プーリ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3X-01-30
三木プーリ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
不織布両面テープ NO.6730
オカモト¥92,980税込¥102,2781セット(60巻)11日以内出荷接着性が良好です。 不織布基材なので加工が容易です。用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)7.84剪断接着力313N/10mm主なワークパーツ
カラーインサイドベルト/25ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥8,898税込¥9,7881巻(30m)8日以内出荷2サイズ×24色 色展開のあるインサイドベルトは、園児服のゴムやイージーパンツなどにお勧めの商品です。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-30
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥16,980税込¥18,6781本33日以内出荷から78日以内出荷フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
Brake Snake BMW R 1200 GS 水冷
Altrider (アルトライダー)¥7,698税込¥8,4681個36日以内出荷適合車種BMW R 1200 & R 1250 GS (2013-2021)
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット(50個)当日出荷から翌々日出荷まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781箱(50個)当日出荷用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用材質黄銅色ダークシルバー





![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)






![中塗鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60357693-170428-02.jpg)


![ハイボンド角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359312-170428-02.jpg)