カテゴリ

  • バイク純正部品(215)
  • 自動車純正部品(49)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(20)
  • バイク部品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • カー用品(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30307」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [30307] 円すいころ軸受 エスコ

    [30307] 円すいころ軸受

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:80、B:21
  • 単列円すいころ軸受 30307 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30307

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30307J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30307J基本定格荷重Cor(N)79000基本定格荷重Cr(N)76000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30307D NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30307D

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30307DJ許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】15幅T(mm)22.75呼び番号HR30307DJ基本定格荷重Cor(N)68000基本定格荷重Cr(N)62000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • ジョイントコークA ヤヨイ化学

    ジョイントコークA

    ヤヨイ化学(52件のレビュー)
    799税込879
    1本(500g)
    当日出荷から7日以内出荷
    高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
    用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジョイントコーク・A ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・A

    ヤヨイ化学
    749税込824
    1本(500g)
    翌日出荷
    内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
    用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
  • 部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C8FC

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO

    メインジェット ケーヒン 丸型/大

    KITACO(43件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
  • ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KS Nクランプ 国元商会

    KS Nクランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
    適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SB3

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
  • 自動車フロントガラス(トヨタ) FUYAO

    自動車フロントガラス(トヨタ)

    FUYAO(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合トヨタ
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • カップキット(SK3) 制研化学工業

    カップキット(SK3)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)

    H&H
    419税込461
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ルートボーイ伸縮キャリー303型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー303型

    ルート工業
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様10mmピッチで伸縮自在、幅広い用途にご使用いただけます。種別コンテナ・箱台車タイプフラットタイプ。キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)300床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75
  • ブレーキホース(SH3) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH3)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ラジエーター(ミツビシ) コーヨーラド

    ラジエーター(ミツビシ)

    コーヨーラド(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    メーカーミツビシ
  • 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300形

    NACHI(不二越)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管

    マルエム[理化学・容器]
    15,980税込17,578
    1ケース(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • LED スポットライトVARI カーク産業

    LED スポットライトVARI

    カーク産業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)スポット部Φ40、長さ127/ベース部分50×50タイプ直付け/スイッチ付
  • 5面アクリルケース+台座 150×150×150 万丈

    5面アクリルケース+台座 150×150×150

    万丈
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
    材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)150×150×150ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
  • ファンティア 後付けトップカバー タチカワブラインド

    ファンティア 後付けトップカバー

    タチカワブラインド
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • 法令許可許可票表示板・取付ベース板セット ユニット

    法令許可許可票表示板・取付ベース板セット

    ユニット
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    材質表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)付属品L字型取付金具4個
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • 椹・スーパーファイン加工盛桶用目皿のみ 用美(ヤマコー)

    椹・スーパーファイン加工盛桶用目皿のみ

    用美(ヤマコー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • システム什器 角バー用傾斜ハンガー 30° ストア・エキスプレス

    システム什器 角バー用傾斜ハンガー 30°

    ストア・エキスプレス
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    30°タイプは傾斜がゆるやかなので下段の展開に適しています。
    材質スチール/クロームメッキ耐荷重(kg)13
  • 円すいころ軸受 30300D形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300D形

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SPペイント 0.7L シントーファミリー

    SPペイント 0.7L

    シントーファミリー
    12,980税込14,278
    1セット(6個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
    用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)1.1容量(L)0.7主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)4危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 彫刻刀ハイス鋼 浅丸型 三木章

    彫刻刀ハイス鋼 浅丸型

    三木章
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
    刃型浅丸型
  • 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 32000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷