カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,729)
  • バイク純正部品(1,133)
  • 自動車純正部品(349)
  • トラック純正部品(95)
  • 制御機器(69)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • バイク部品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 切削工具(40)
  • メカニカル部品(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • 農業機械(32)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 機構部品(8)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 縫製用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「30310」の検索結果

3,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング(30310D) Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(30310D)

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA、MAZDA、MMC、ISUZU、HINO主な適合純正品番MS556505・90033-69004・9884-50108・SZ366-50006・9884-50113B・9884-50113・MH043007・0727-27-210・9-00031-310-0・9-00031-310・97619-30310
  • 単列円すいころ軸受 30310 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30310

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】27番号【NSK】HR30310J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】23幅T(mm)29.25呼び番号HR30310J基本定格荷重Cor(N)148000基本定格荷重Cr(N)130000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • [30310] 円すいころ軸受 エスコ

    [30310] 円すいころ軸受

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27
  • リフトアップスペーサーNEO NP30310 ネオプロト(NEOPLOT)

    リフトアップスペーサーNEO NP30310

    ネオプロト(NEOPLOT)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP30310。適度なリフトアップで不整地や雪道などにおける走破性を高めるジュラルミン製リフトアップスペーサー。純正サスペンションのアッパーマウントに取り付けることで25mmのリフトアップができます。取付剛性を高めるため、リフトアップスペーサー自体にネジ切りを施し、アッパーマウントとリフトアップスペーサーが完全固定される仕様としています。販売備考:適合:トヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)/レガシィ(BN/BS/BR) ※フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)。スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BS9/BR#)。スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BN9)。スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1台分。特記事項:フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。
    特記フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。材質ジュラルミン(A7075)ブラック加工入数1台分
  • ピン,スプリング 91609-30310 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン,スプリング 91609-30310

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • ジェット 99101ZM30310 ホンダ

    ジェット 99101ZM30310

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • スロットルケーブル 100mmロング ECT30310 EFFEX(エフェックス)

    スロットルケーブル 100mmロング ECT30310

    EFFEX(エフェックス)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT30310。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
    適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカーヤマハ(YAMAHA)
  • デコンプケーブル 100mmロング ECH30310 EFFEX(エフェックス)

    デコンプケーブル 100mmロング ECH30310

    EFFEX(エフェックス)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECH30310。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:デコンプワイヤー
    適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考デコンプワイヤー内容1本メーカーヤマハ(YAMAHA)
  • 単列円すいころ軸受 30310D NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30310D

    NSK(日本精工)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】27番号【NSK】HR30310DJ許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)29.25呼び番号HR30310DJ基本定格荷重Cor(N)132000基本定格荷重Cr(N)114000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • ジョイントコークA ヤヨイ化学

    ジョイントコークA

    ヤヨイ化学(52件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(500g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
    用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    839税込923
    1パック(115個)
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(14本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(65個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • アルミ伸縮レーキ コンパル

    アルミ伸縮レーキ

    コンパル(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
    用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Micro-Fit 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    34税込37
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
  • 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO

    超低頭スチールキャップボルト

    TRUSCO
    929税込1,022
    1パック(9本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントコーク・A ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・A

    ヤヨイ化学
    749税込824
    1本(500g)
    翌日出荷
    内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
    用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
  • メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO

    メインジェット ケーヒン 丸型/大

    KITACO(43件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6
  • 寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂

    寸切り 平先(ステンレス)

    大阪魂(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アルミパンチング板 泰豊トレーディング

    アルミパンチング板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ厚さ(mm)1
...