カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • トラック純正部品(9)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「307 tone」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ヘキサゴンソケット 3H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3HTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(363件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セットほか
当日出荷
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。用途に応じてお選びください。
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(6個)ほか
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット ハンガー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット ハンガーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
559税込615
1個
3日以内出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1728
(ME307)CONNECTOR 三菱ふそう(ME307)CONNECTOR三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(162件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。 両端で角度が異なるため、1本で使い分けて使用が可能です。
トラスコ品番759-5646質量(g)26
Lemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.1B.307.CLAD62Z LEMOLemo 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, FGG.1B.307.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(24点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24差込角(mm)9.5トラスコ品番818-8765セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)3
スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
部品 エアーインパクトレンチ AI4160 TONE(トネ/旧:前田金属工業)部品 エアーインパクトレンチ AI4160TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料パーツ表
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500TONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット(21点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数21差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5534セット内容ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)4.2
フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
部品 エアーインパクトレンチ AI3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)部品 エアーインパクトレンチ AI3120TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料パーツ表
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1セット(7点)
翌日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、さび付いたりしてソケットやめがねレンチでは回せない時でもしっかり喰い込み回すことができます。右ねじ緩め専用(左回転専用)です。1mm刻みだから、いざという時でもサイズの抜けがなく安心です。
用途ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしたボルト・ナットの緩め作業。差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番396-4604材質構造用鋼質量(kg)0.31
エクステンションバー 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ソケットレンチセット 1570M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1570MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5518セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット 230MXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
8日以内出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
ノープラグビスナベ WAKI(和気産業)ノープラグビスナベWAKI(和気産業)
149税込164
1袋(16個)
当日出荷
用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付ユニカ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(110本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
マグネット粘着付シート MagX(マグエックス)マグネット粘着付シートMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
表面に粘着剤のついたマグネットシートです。 サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。 オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。 等方性マグネット
商品タイプ粘着付タイプ厚さ(mm)1.2仕様粘着付材質等方性マグネットシート、粘着剤無地タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)480G
ソケットレンチセット 750M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 750MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5771セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4