カテゴリ
- 農業機械(74)
- 電気材料(33)
- 制御機器(16)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(7)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(71)
- アメリカン電機(24)
- タイテックス(6)
- 明工社(5)
- サンワサプライ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ワルター(3)
- ギガ・セレクション(3)
- 摂津金属工業(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- FACOM(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- オイレス工業(2)
- KTC(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「30A19」の検索結果

バツテリHJ-30A19L
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格FD30A19L部品名称バツテリHJ-30A19L図解NoMS510RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-K3 RC装置部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-M3 RC装置部品_No.23
バツテリGYN-30A19R
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格GYN-30A19R部品名称バツテリGYN-30A19R図解NoMFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.40
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥6,498税込¥7,1481個15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
スライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥84,980税込¥93,4781個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥96,980税込¥106,6781個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)色ブラックシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)ケーブルタイプスタンダード伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V
明工社¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力
BUFFALO(バッファロー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格HDMI、VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書幅(mm)102高さ(mm)16奥行(mm)約41(※ケーブル・突起部除く)出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
Rack PDU 2G Switched Plus ZeroU 30A 200/208V (21) C13 & (3) C19
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694462-180626-02.jpg)
ローコスト直流電子負荷
ITECH[測定用品]¥54,980税込¥60,4781台当日出荷全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。電流(A)30電力(W)150入力電圧(V)60出力電流(A)30分解能1mV/1mA保存温度範囲(℃)-10~60動作モード定電流、定抵抗、定電圧モード定電圧/定電流/定抵抗RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
USBハブ
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ドライバ:不要付属品取扱説明書高さ(mm)13質量(g)約44奥行(mm)25ケーブル長(m)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13最大解像度4K/30Hz電源供給方式セルフパワー・バスパワー伝送速度(Mbps)1000/100/10転送速度(Gbps)最大5最大供給電流(mA)900パワーデリバリーあり
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781セット欠品中NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。色黒コンセント形状IEC_C-19×4ヶ仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付
アメリカン電機¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。色黒仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCCフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(13点)当日出荷から9日以内出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個欠品中仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
ドッキングハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
HDMIケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ドッキングハブ
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。仕様【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大750mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数:3ポート【LANポート】規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、アクセス方式:CSMA/CD、ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、電源電圧:5V【映像出力】コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応、対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)【共通仕様】対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。対応OS iPadOS:iPadOS 14~13、対応OS mac:macOS 10.12~10.15、対応OS Windows:10、消費電流:最大900mA、ケーブル長:3cm・30cm、セット内容:取扱説明書、USB Type-C接続ケーブル ショートケーブル(約3cm)×1、ロングケーブル(約30cm)×1














![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)











![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694462-180626-02.jpg)








![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)