カテゴリ
- 自動車純正部品(93)
- 農業機械(74)
- 電気材料(39)
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 塗料(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(12)
- 切削工具(11)
- 物流用品(10)
- 建築金物(8)
- バイク純正部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(73)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- SMC(25)
- アメリカン電機(25)
- ミツビシ(19)
- 神東塗料(15)
- TRUSCO(8)
- 摂津金属工業(6)
- RS PRO(6)
- タイテックス(6)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(5)
- 明工社(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 帝金(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30A19」の検索結果

バツテリHJ-30A19L
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格FD30A19L部品名称バツテリHJ-30A19L図解NoMS510RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-K3 RC装置部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-M3 RC装置部品_No.23
バツテリGYN-30A19R
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格GYN-30A19R部品名称バツテリGYN-30A19R図解NoMFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.40
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」
古河電池¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19
バッテリー Gシリーズ B19以外
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から5日以内出荷日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白
MUELLER ELECTRIC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青
MUELLER ELECTRIC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 青●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑
MUELLER ELECTRIC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応