「30A19L」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バツテリHJ-30A19L BIGM(丸山製作所)

    バツテリHJ-30A19L

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    規格FD30A19L部品名称バツテリHJ-30A19L図解NoMS510RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-K3 RC装置部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-M3 RC装置部品_No.23
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • 自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド

    自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V

    ノーブランド
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
    用途自動車・建機・農機用
  • APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック

    ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]

    シュナイダーエレクトリック
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    コンセント形状IEC_C-19×4ヶ仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • オフセットコンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクション

    オフセットコンビネーションスパナ 13本セット

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
  • バッテリ スーパー工業

    バッテリ

    スーパー工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ジャンクションボックス

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
  • シリンダヘッドA BIGM(丸山製作所)

    シリンダヘッドA

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格トモドリ図解NoMS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、MS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.23、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.19、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.20、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.23、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19など
  • ブレーキワイヤ BIGM(丸山製作所)

    ブレーキワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    備考インナ519アウタ390規格アウタ390インナ519部品名称ブレーキワイヤ図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.30、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.19、MSV613-M-A フレーム部品_No.19、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.30、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613L(13) フレーム部品_No.30、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV613-K-A フレーム部品_No.19、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.19、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.30
  • フンムカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    フンムカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    備考31~34フクム ※新タイプ規格6トウコウ部品名称フンムカンマトメ図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.44
  • シム 0.20 BIGM(丸山製作所)

    シム 0.20

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称シム 0.20図解NoMD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23
  • 6カクボルト M10X16 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X16

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X16部品名称6カクボルト M10X16図解NoBSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン 付属品2部品_No.16、BSM-820L 右ブーム部品_No.64、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.33、BSM-820L 左ブーム部品_No.62、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.7、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.54、BSM-1670SLT 付属品部品_No.19、BSM-1260SLT 付属品部品_No.21、BSM-1500L 付属品1部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.16、MHL351A 油圧関係部品_No.82、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.16、BSM-1060SLT 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.7、CBM-300BD-K フレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.19、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.37など
  • UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機

    UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー

    アメリカン電機
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形・4ヶ質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6

    FACOM
    76,980税込84,678
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
    用途ラチェット+ソケットセット質量(kg)2.19
  • 3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6 FACOM

    3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6

    FACOM
    84,980税込93,478
    1個
    73日以内出荷
    グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
    用途ソケット質量(kg)2.46全長(mm)233ギア数60T