カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,922)
  • バイク純正部品(7,577)
  • 制御機器(6,219)
  • ねじ・ボルト・釘(4,898)
  • メカニカル部品(4,147)
  • 科学研究・開発用品(2,139)
  • 農業機械(2,088)
  • 電気材料(1,877)
  • 測定用品(1,788)
  • パソコン/周辺機器(1,771)
  • 作業工具(1,626)
  • 機構部品(1,595)
  • 切削工具(1,345)
  • 自動車純正部品(1,179)
  • 物流用品(1,162)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,048)
  • 空調・電設資材(1,021)
  • バイク部品(989)
  • 建築金物(892)
  • 学童・教育用品(890)
  • 油圧機器・油圧ホース(867)
  • 店舗什器・備品(779)
  • 厨房用品(694)
  • 塗装・養生・内装用品(677)
  • 配管・水廻り設備部材(669)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(648)
  • テープ(625)
  • 縫製用品(610)
  • 保管用品(604)
  • 船舶用品・漁業資材(576)
  • 電動工具(573)
  • 建材・エクステリア(560)
  • 清掃用品(557)
  • 家電(514)
  • 梱包用品(489)
  • 農業・園芸資材(469)
  • 医療(465)
  • 事務用品(457)
  • 研磨材(431)
  • オフィス家具(413)
  • 溶接用品(381)
  • 卓上消耗品(345)
  • 防犯用品(345)
  • 安全用品(318)
  • 塗料(314)
  • 作業服(306)
  • 安全標識(283)
  • 自転車部品(249)
  • 照明(241)
  • トラック用品・パーツ(234)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(232)
  • 測量用品(土木/建設)(218)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(211)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(210)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(195)
  • 自動車補修部品(177)
  • 食品・飲料(174)
  • 日用品(160)
  • 接着剤・補修材(156)
  • 安全保護具(153)
  • 介護用品(149)
  • トラック純正部品(143)
  • 防災用品(141)
  • 空圧工具(132)
  • 洗車・清掃(130)
  • 救急・衛生(116)
  • 測定関連サービス(103)
  • 整備工具・収納(99)
  • はんだ関連・静電気対策用品(98)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(85)
  • スプレー・オイル・グリス(82)
  • カー用品(80)
  • 洗剤・除去剤(73)
  • 手袋(73)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • 農具(68)
  • トラック輸送・安全用品(67)
  • 住設機器(62)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • バッテリー・電装(41)
  • ヘルスケア(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(36)
  • 鈑金・塗装(29)
  • マスク(29)
  • 理美容(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(22)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 完成車(7)
  • エンジン工具(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「30M」の検索結果

72,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッキングシート 30m コアレス モノタロウクッキングシート 30m コアレスモノタロウ(44件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫網 30M 国産 モノタロウ防虫網 30M 国産モノタロウ(49件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 モノタロウ雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ(16件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
30m巻ロール紙 白 アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。材質:紙。サイズ:幅788mm×30m、70k(白)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。白(70k)幅(mm)788長さ(m)30科目生活科・総合学習
エアードラム回転式30mホース付 モノタロウエアードラム回転式30mホース付モノタロウ(27件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取扱説明書(0.6MB)
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン 長さ30m巻モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(30m)
当日出荷
表面処理クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
30m ビニタイ エスコ30m ビニタイエスコ(8件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
キャリングホースリール (30m / 50m) アイリスオーヤマキャリングホースリール (30m / 50m)アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3カバーなし使用圧力(MPa)0.8キャスターあり噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
エリエールトイレットティシューダブル30m個包装 エリエールエリエールトイレットティシューダブル30m個包装エリエール(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(80ロール)
当日出荷
エンボス加工でふっくらやわらかな肌触りです。
用途工場、事務所のトイレに。タイプダブル幅(mm)114長さ(m)30質量(kg/パック)10.5トラスコ品番828-5726材質パルプ100%シリーズエリエール使用場所トイレ
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)富士電機(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から23日以内出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。 お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。 簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタールカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
巻尺 30m SSPOWER巻尺 30mSSPOWER(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
30m修正テープPライン使切 ぺんてる30m修正テープPライン使切ぺんてる(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
1m=約16.7円を実現! 大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。 細かい修正に便利な「ピタットライン」目盛り付。
テープ長さ(m)30グリーン購入法適合材質ケース/再生PS、スライドカバー/ABS、内部部品/再生PS・PS・POM・PETエコマーク認定認定テープ地色本体サイズ(mm)48×19×83商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号17 112 165
シリコングリースG30M YAMAHA(ヤマハ)シリコングリースG30MYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1本(0.1kg)
欠品中
危険物の類別非危険物
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m) アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなしグレー/ブルーキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
タイタイ 30m 渡辺泰タイタイ 30m渡辺泰(1件のレビュー)
399税込439
1巻(30巻)
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリ塩化ビニール被覆鉄線長さ(m)30
ケーブルセット30M DX 新ダイワケーブルセット30M DX新ダイワ
48,980税込53,878
1セット
欠品中
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)パイロット(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 30m変換名人
2,698税込2,968
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 30m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
2.2ツイストコード30M 北村製作所2.2ツイストコード30M北村製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
用途刈払機用ツイストナイロンコード。コード□2.2mmツイスト×30m長さ(m)30材質ナイロン
Active ハイスピードHDMIケーブル 30m ジャパンマテリアルActive ハイスピードHDMIケーブル 30mジャパンマテリアル
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。1080pまで対応。難燃対応。
ブラックケーブル長(m)30コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オスケーブル外径(Φmm)8.5変換タイプオス-オス
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
スピードメーター (B30M) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B30M)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
コントロールヒーター (B30M) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (B30M)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ステンレス チェーン30m 水本機械製作所ステンレス チェーン30m水本機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などにカバーありキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
ハーネス エミッション (B30M) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B30M)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
カクロング10巾30mパック ムラテックKDSカクロング10巾30mパックムラテックKDS
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
花形ナイロンコード30m マキタ花形ナイロンコード30mマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状花形長さ(m)30
ブツシユ 90386-30M85 YAMAHA(ヤマハ)ブツシユ 90386-30M85YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ステンレス ボールチェーン30m 水本機械製作所ステンレス ボールチェーン30m水本機械製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
ブッシュ 90386-30M78 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ 90386-30M78YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
ブッシュ 90386-30M77 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ 90386-30M77YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
...