セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
容量(mL)30
寸法(mm)Φ25×122×H41
品名・タイプメジャーカップ
EBM品番6754210
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ヘラと計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc、30ccのセット品です。
用途分量を量る際に
セット内容ヘラ、計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc、30cc
商品タイプセット品
1セット(5本)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
材質18-8ステンレス
高さ(mm)70cc:30、90cc:35、150cc:43
外寸(mm)70cc:55、90cc:60、150cc:70
柄長さ(mm)70cc:68、90cc:68、150cc:68
EBM品番2290300
1セット(3個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質PP
目盛あり
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に
材質ステンレス
商品タイプバラ
料理の際に。300ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途料理の際、計量に
容量(mL)約300
仕様口付、内側に目盛表示
目盛約50cc単位
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約554(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39
計量範囲0~2kg
ひょう量単位kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
最少目盛(cc):5。耐冷耐熱温度(℃):-30~270。持ち手の凸凹で滑りにくい。電子レンジ対応で、図ってそのままあたため可能。サイドを押すと、先がすぼまる形状
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。
材質本体/メタクリル樹脂
容量(mL)300
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×125×94
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500
最小目盛(mL)50
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)104×117
TKG品番9-0509-1201
TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)約225
商品タイプバラ
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)約225
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
容量(mL)52/32
外径×高さH(Φmm×mm)49×118
目盛10cc・15cc・20cc・30cc・32cc・52cc
品名・タイプメジャーカップ
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)45/33
外径×高さH(Φmm×mm)41×112
目盛10cc・15cc・20cc・30cc・33cc・45cc
品名・タイプメジャーカップ
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト
容量(mL)3000
最小目盛(mL)100
寸法(Φ×mm)176×248
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)600
質量(g)99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
先端が浮くので直置きにならずに清潔。5cc(小さじ)・15cc(大さじ)が計れるメモリ付き。シリコーン製で滑りにくく、フライパン・ナベなどを傷つけません。スープがすくえる深めのスプーン形状。(約30cc)取り分け・盛り付けに便利。
材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン
質量(g)約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×26
関連キーワード
1
2
次へ