カテゴリ

  • メカニカル部品(1,280)
  • 制御機器(594)
  • 農業機械(527)
  • 切削工具(379)
  • 油圧機器・油圧ホース(288)
  • FA担当者のオススメ新商品(269)
  • 自動車補修部品(212)
  • 機構部品(203)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • 空調・照明・電設資材(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • バイク部品(129)
  • 測定用品(119)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 建築金物(64)
  • 自転車部品(54)
  • 家電(54)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 事務用品(50)
  • 作業工具(48)
  • オフィス家具(44)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 防犯用品(41)
  • 物流用品(39)
  • 卓上消耗品(33)
  • 電動工具(32)
  • 溶接用品(31)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 研磨材(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 清掃用品(20)
  • カー用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 縫製用品(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 塗料(12)
  • 梱包用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 作業服(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 空圧工具(9)
  • 安全保護具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 医療(7)
  • 保管用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • テープ(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「30f」の検索結果

5,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • 油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット

    油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)

    パイロット(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
  • 封印付キーハンドル C-30F 河村電器産業

    封印付キーハンドル C-30F

    河村電器産業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • ピクチャー T/TCフック 30F TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30F

    TOSO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • (30F)ラベル,T-M スバル

    (30F)ラベル,T-M

    スバル
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • PMA30F シリーズ コーセル

    PMA30F シリーズ

    コーセル
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)30入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • (30F)ラベル,スペツク 50HZ-240V スバル

    (30F)ラベル,スペツク 50HZ-240V

    スバル
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • PLA30F用底面取付金具 コーセル

    PLA30F用底面取付金具

    コーセル
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • DSPIC30F4011-30I/P MICROCHIP

    DSPIC30F4011-30I/P

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F4013-30I/P MICROCHIP

    DSPIC30F4013-30I/P

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F5013-30I/PT MICROCHIP

    DSPIC30F5013-30I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (30F)ラベル,スペツク 50HZ-220V スバル

    (30F)ラベル,スペツク 50HZ-220V

    スバル
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • DSPIC30F6014A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6014A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F6012A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6012A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F4012-30I/SO MICROCHIP

    DSPIC30F4012-30I/SO

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F10001JTE3 VISHAY

    LTO030F10001JTE3

    VISHAY
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F3013-30I/SO MICROCHIP

    DSPIC30F3013-30I/SO

    MICROCHIP
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F2010-30I/SO MICROCHIP

    DSPIC30F2010-30I/SO

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F50R00FTE3 VISHAY

    LTO030F50R00FTE3

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • PWR220T-20-3R30F BOURNS

    PWR220T-20-3R30F

    BOURNS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F5R000JTE3 VISHAY

    LTO030F5R000JTE3

    VISHAY
    909税込1,000
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F20R00FTE3 VISHAY

    LTO030F20R00FTE3

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • LTO030F47R00JTE3 VISHAY

    LTO030F47R00JTE3

    VISHAY
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F6014A-20E/PT MICROCHIP

    DSPIC30F6014A-20E/PT

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC30F6010A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6010A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F2R200JTE3 VISHAY

    LTO030F2R200JTE3

    VISHAY
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F2R000FTE3 VISHAY

    LTO030F2R000FTE3

    VISHAY
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
  • LTO030F25R00FTE3 VISHAY

    LTO030F25R00FTE3

    VISHAY
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • LTO030F22R00JTE3 VISHAY

    LTO030F22R00JTE3

    VISHAY
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F 原田産業

    Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F

    原田産業
    799税込879
    1双
    5日以内出荷
    有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
  • ピクチャーT/TCフック30F(天井付・正面付共通フック) TOSO

    ピクチャーT/TCフック30F(天井付・正面付共通フック)

    TOSO
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ
    材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)ブラック許容荷重(kg)30
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(奥行縮小タイプ用)

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
...