カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,054)
  • メカニカル部品(2,398)
  • 自動車純正部品(1,631)
  • 制御機器(1,313)
  • バイク純正部品(626)
  • 農業機械(530)
  • 切削工具(379)
  • 油圧機器・油圧ホース(337)
  • 機構部品(336)
  • FA担当者のオススメ新商品(285)
  • 空調・照明・電設資材(234)
  • 自動車補修部品(224)
  • 測定用品(185)
  • パソコン/周辺機器(182)
  • バイク部品(139)
  • 防犯用品(134)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • トラック純正部品(118)
  • 配管・水廻り設備部材(115)
  • オフィス家具(88)
  • 電気材料(84)
  • 物流用品(82)
  • 家電(74)
  • 建築金物(70)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 作業工具(59)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 自転車部品(53)
  • 事務用品(52)
  • 卓上消耗品(49)
  • 清掃用品(39)
  • 電動工具(37)
  • 塗料(36)
  • 溶接用品(35)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 医療(35)
  • 研磨材(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 保管用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 安全用品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • カー用品(21)
  • 縫製用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 住設機器(15)
  • 作業服(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全標識(9)
  • テープ(8)
  • 防災用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • エンジン工具(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)

「30f」の検索結果

13,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形富士電機(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)パイロット(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
欠品中
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
ピクチャー T/TCフック 30F TOSOピクチャー T/TCフック 30FTOSO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)12仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
封印付キーハンドル C-30F 河村電器産業封印付キーハンドル C-30F河村電器産業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
ギヤー ステアリング (B30F) MAZDA(マツダ)ギヤー ステアリング (B30F)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (B30F) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (B30F)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
コード ショート (S30F) MAZDA(マツダ)コード ショート (S30F)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B30F) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B30F)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (B30F) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B30F)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-30Fサトーパーツ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ノブチェンジレバー (B30F) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (B30F)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
サンクレット#30F サンコー(三甲)サンクレット#30Fサンコー(三甲)
7,798税込8,578
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP容量(L)29.6有効内寸(mm)483×295×192外寸(mm)545×345×220内寸(mm)497×309×200底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)95スタッキング嵌合商品サンクレット #120(本体)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×345×220
トレー リヤー パッケージ (B30F) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (B30F)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B30F) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B30F)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (B30F) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (B30F)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
コントロールヒーター (B30F) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (B30F)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ブラケット ハーネス (B30F) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (B30F)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (B30F) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (B30F)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
スピードメーター (B30F) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B30F)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B30F) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B30F)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
バック リヤー シート (B30F) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (B30F)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
PC-30F 東罐興業PC-30F東罐興業
24,980税込27,478
1ケース(1枚×1800袋)
3日以内出荷
トップシール対応の紙容器。
材質両面ラミ紙寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×28
トリム(R)リヤードアー (B30F) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (B30F)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (B30F) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (B30F)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (B30F) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (B30F)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (B30F) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (B30F)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (B30F) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (B30F)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (B30F) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (B30F)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
MX Series(MXQ6-30F) SMCMX Series(MXQ6-30F)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
トリム(L) シート クッション (B30F) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (B30F)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(30F)ラベル,T-M スバル(30F)ラベル,T-Mスバル
389税込428
1個
5日以内出荷
クッション リヤー シート (B30F) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (B30F)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
エアスライドテーブル (MXQ8L-30F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-30F~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30F~) SMCエアスライドテーブル(MXS16-30F~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30F~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30F~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-30F~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-30F~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-30F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30F~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
...