カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(132)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(83)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(2)
  • 洗剤・除去剤(9)
    • 洗剤詰め替え容器(1)
  • 厨房用品(46)
    • キッチンポット(33)
    • タライ・タル(1)
  • 防災用品(5)
    • その他避難用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
    • 定量ポンプ(10)
  • 保管用品(10)
    • ローリータンク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 農業機械(155)
  • 清掃用品(106)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 医療(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗料(5)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30l タンク」の検索結果

826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマカン コダマ樹脂タマカンコダマ樹脂
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノズルなしコックなし
ポリタンク 三宅化学ポリタンク三宅化学(35件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
業務用30Lタンク 花王業務用30Lタンク花王
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷
花王業務用洗剤の希釈液ストックタンクとしてご利用いただけます。 濃縮洗浄剤の希釈に便利な「希釈目盛シール」を貼り付けています。
用途洗浄剤希釈タンク
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)瑞穂化成工業(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99幅W(mm)318取手ありパッキンあり
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
上部外径(Φmm)302
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)瑞穂化成工業(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂タマカン(UN規格容器)コダマ樹脂(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
ポリタル スイコーポリタルスイコー(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。 持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして 糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として 農薬・肥料の調合などに材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
抗菌ボルディーウォータータンク CAPTAIN STAG抗菌ボルディーウォータータンクCAPTAIN STAG(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)口数両口ノズルなしコックあり取手あり
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
扁平缶広口 TRUSCO扁平缶広口TRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口材質(本体)鋼板製タンクコード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)集塵方式布フィルター適合フィルター布フィルター
ホーロータンク 手付き 蓋付き 野田琺瑯ホーロータンク 手付き 蓋付き野田琺瑯(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業扁平缶ケミカルコック付瑞穂化成工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合関連資料耐薬データ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応樹脂製容器は50℃まで最大水量20Lまで対応デジタル設定&電子温度制御ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
危険物輸送容器 ポリコン セキスイ危険物輸送容器 ポリコンセキスイ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
正角缶(遮光性) 瑞穂化成工業正角缶(遮光性)瑞穂化成工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合遮光性能あり中栓あり取手あり
漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1Lマークテック(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1L)
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト淡黄色/青白蛍光色仕様漏洩検査液外観淡黄色液体/青白蛍光色アズワン品番64-6809-21危険物の類別非危険物
ポリテナーコック付 サンプラテックポリテナーコック付サンプラテック(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)ガソリン携行缶大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶
当日出荷
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
エアー補助タンク スチール製 モノタロウエアー補助タンク スチール製モノタロウ(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。材質スチール質量(kg)約11.9タンク容量(L)約39最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410空気取入口1/4(オスカプラ)×1口関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XLCanon(65件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(5個)ほか
当日出荷
タイプ大容量種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
フリクションボール4 消去用替ラバー パイロットフリクションボール4 消去用替ラバーパイロット(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑商品タイプ替ラバー先端ボール径(mm)0.5仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細繰り返し・詰め替え対応
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
...