カテゴリ
- 物流用品(1,001)
- 農業機械(133)
- パソコン/周辺機器(107)
- 制御機器(56)
- メカニカル部品(54)
- 切削工具(44)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 家電(27)
- 測定用品(23)
- バイク部品(22)
- 電気材料(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 清掃用品(11)
- 電動工具(10)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 防犯用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 作業服(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(984)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- ダイヤトレンド(64)
- プロトブレンボ(21)
- StarTech.com(18)
- omron(オムロン)(17)
- 東正車輛(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 富士電線工業(13)
- NSK(日本精工)(12)
- T&D(ティアンドデイ)(10)
- Jabra(9)
- エスコ(8)
- CKD(8)
- イスカル(7)
- タンガロイ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- M5Stack(6)
- 東洋国際(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30m-c」の検索結果

キャリングホースリール (30m / 50m)
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3カバーなし使用圧力(MPa)0.8キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730適合ホース内径(Φmm)15噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ビニールカーテン
ハイロジック(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ポリエチレンボール PE(球)(低密度) 精密球
ヒューマニティ¥8,598税込¥9,4581袋(1000個)当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性、引張り強さに優れ、クラックに対しての耐性や、耐腐食性がある。摩擦係数も高く、耐久性と低摩耗性に必要な場所では非常に重要な役目をする。酸化性酸を除いて腐食性化学薬品に対して耐性がある。長低温でも機能し、優れた耐薬品性、絶縁性を有す。耐水性に優れ、水を吸収しない。電気的性質に優れ、特に誘電損失が小さく、電気絶縁性が良好である電気の絶縁性・耐油性は良い。用途安価であり、成型しやすく多くの用途があります。容器やビン類、食品容器や包装用フィルム。ポリバケツや大型容器等。電気配線の被膜。材質ポリエチレン比重0.92~0.96
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
ステンレスミニクラフト鋏
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,398~税込¥3,738~1袋(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
東正車輛¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
分岐カバー
Panasonic(パナソニック)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)質量(kg)0.04型30・45
挿し接ぎ刀
TAKIGEN(タキゲン)¥9,498税込¥10,4481袋(100個)4日以内出荷から5日以内出荷ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。用途ウリ科の挿し接ぎ材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(グリップ)シリコーンゴム材質(刃先)ステンレス
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
自動調心ころ軸受 22300形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000形
NSK(日本精工)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23200形
NSK(日本精工)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100形
NSK(日本精工)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100形
NSK(日本精工)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
東正車輛¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
東正車輛¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カップリングナット
ニューストロング販売¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷大型機用としてご使用出来ます。ボルトの延長に使用出来ます。用途ボルトを延長する際に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車
東正車輛¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター
東正車輛¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷形状固定荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付
東正車輛¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付
東正車輛¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質スチール形状自在車材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...