カテゴリ

  • 制御機器(106)
  • 洗車・清掃(24)
  • 切削工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測定用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 農業機械(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 理美容(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30pf」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)30
  • 半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]

    半固定コンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    仕様調整溝/プラス外形/緑方向調整/上面実装タイプDIP静電容量(pF)最大値/30,最小値/15
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • 変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260 カートン

    変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260

    カートン
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)82.5照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    339税込373
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
    材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
  • ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 プラグ

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    30Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO

    段差解消スロープ 定尺タイプ

    TOTO(4件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
    材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
  • BB30/PF30→BB386EVO FSA

    BB30/PF30→BB386EVO

    FSA
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
  • 30Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

    30Φ 平形スイッチ オルタネイト

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
  • ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    売上No.1シリーズのはさみブランドから携帯はさみツイッギーのフッ素コートタイプが登場。 究極スリムな携帯はさみで、根元から刃先までサクサク切れ、粘着テープもカットできる。 かさばらない「携帯性」・ほつれ糸も切れる「切れ味」・サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、粘着テープも切れる「フッ素コート」すべてを兼ね備えた携帯はさみ。 粘着テープが切れる携帯はさみ。 ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。 ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。 「フィットカットカーブ」(FitCutCurve) シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。 裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。 片手で楽々操作”スマートハンドル"。 独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。 キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけれます。 万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。 持ち歩きに便利な、究極スリムなデザイン。 超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。 スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。 便利なストラップホールつき。 選べる4色のカラーバリエーション。 人気のパステル系、お好みで選べる全4色をご用意しました。
    刃渡り(mm)42全長(mm)135刃部加工カーブ刃、フッ素コート材質本体・スライダー:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13板厚(mm)1.2仕上【刃】フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型 JAE(日本航空電子工業)

    基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
  • SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KJM・KJF プラスティック十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • iPhone 13 mini Perfect Fit メタリックケース/ブラック レイ・アウト

    iPhone 13 mini Perfect Fit メタリックケース/ブラック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    TPUの弾力性で衝撃吸収ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りギリギリまで保護する精密設計。フラッシュ撮影時も光が写り込みにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
  • マイカコンデンサ 330pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 330pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)330
  • 溶接スリーブ(R) ヤマト産業

    溶接スリーブ(R)

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ

    FSA
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAの全BB30用クランクセットに対応した68/73mmプレスフィットボトムブラケット。ステンレススチール PF30 カートリッジベアリング。ナイロン製カップ。ウェーブスプリング、ベアリングシールド、スペーサー付属。ナイロン製アジャストメントワッシャー付属
    材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性BB30、 BB392分野MTBテクノロジーBB392EVOウエイト50
  • B3167 PF30 アダプター FSA

    B3167 PF30 アダプター

    FSA
    6,798税込7,478
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)68
  • BBカップ PF30 PRO-TECH 68x46 Campagnolo(カンパニョーロ)

    BBカップ PF30 PRO-TECH 68x46

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • DSPIC30F6014A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6014A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFバルーン30(特殊型) 東京堂

    PFバルーン30(特殊型)

    東京堂
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    6日以内出荷
    自分でアレンジが作成できるキット。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:30~35幅(cm)差し込み口:20分類バルーン
  • DSPIC30F6010A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6010A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer

    FSA
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExoアルミクランクの24mmシャフトをPF30規格のフレームに合わせるアダプタ
    ニュートラルタイプBBアダプター径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードウエイト50
  • DSPIC30F6012A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6012A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFバルーン用スティック30 東京堂

    PFバルーン用スティック30

    東京堂
    779税込857
    1袋(5セット)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック寸法(Φ×高さH)(cm)カップ:6.3×5.5、スティック:0.8×30
  • キヤブレタ(F) 三菱

    キヤブレタ(F)

    三菱
    9,498税込10,448
    1個
    14日以内出荷
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46

    FSA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
    材質アルミニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • ペンタカット チップ PENTA 24N-PF/P イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24N-PF/P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応