カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(2)
- ツツミ工業(31)
- TDK(13)
- MURATA(村田製作所)(12)
- EUROQUARTZ(12)
- omron(オムロン)(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ワルター(6)
- 共立電子産業(6)
- FSA(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- ParkTool(パークツール)(5)
- VISHAY(5)
- パナソニックコネクト(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- 日研工作所(4)
- 中部高圧ホース(4)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(4)
- ブランドをもっと見る
「30pf」の検索結果
特価

電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル
冨士電線(東京)¥12,980税込¥14,2781巻(10m)4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル
冨士電線(東京)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)4日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500