カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 農業機械(117)
  • 制御機器(86)
  • メカニカル部品(74)
  • 測定用品(31)
  • バイク部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定関連サービス(11)
  • 家電(11)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業服(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30s2m」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(187件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ三菱電機(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ三菱電機(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から71日以内出荷
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJIDJI Neo 2 Fly MoreコンボDJI
60,600税込66,660
1セット
当日出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
ラッチングリレー G7K omron(オムロン)ラッチングリレー G7Komron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
6日以内出荷
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用YAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクトスポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から37日以内出荷
オール・イン・ワン製図器 ドラパスオール・イン・ワン製図器ドラパス
19,980税込21,978
1式
当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
...