381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)-30~40 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム 形状棒状 種類タイミングプーリ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LK) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトS3M
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (393種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MC) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30 保持トルク(N・m)40 スライド荷重(N)2200
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30 保持トルク(N・m)40 スライド荷重(N)2200
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷





仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Schneider Electric メス、 M8 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷