カテゴリ

  • バイク部品(222)
  • メカニカル部品(164)
  • 農業機械(138)
  • 機構部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 自動車純正部品(52)
  • オフィス家具(44)
  • 測定用品(37)
  • 制御機器(34)
  • 切削工具(29)
  • 厨房用品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30sf」の検索結果

関連キーワード
1,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
COL P DC230CP8-30SF2 PerkinElmer(パーキンエルマー)COL P DC230CP8-30SF2PerkinElmer(パーキンエルマー)
217,209税込238,930
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-6430-26
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(17件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO折りたたみ角バッグフタ付きTRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
FRPサーフェイスマット #30 PROST'sFRPサーフェイスマット #30PROST's
649税込714
1パック(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン)ヒートシンク三協サーモテック(リョーサン)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴M3
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハンドクリーナー HCシリーズ audio-technicaハンドクリーナー HCシリーズaudio-technica
43,980税込48,378
1台
当日出荷から33日以内出荷
フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm)TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付タジマツール(TJMデザイン)
4,929税込5,422
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス折りたたみ式老眼(近)用メガネテンプル回転折りたたみ式フレーム採用スリムなレンズとフレームで必要のない時は上目で目線を外せます開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)紫外線99.9%カット携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能クリップ付
用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
キャリエーター 光キャリエーター
89税込98
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
貼りやすく、プロなみに仕上がる、耐久性抜群のシャープなカットシート文字です ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール寸法(mm)30質量(g)0.2奥行(mm)0.1
パワーケーブル ウエルドテック社パワーケーブルウエルドテック社
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
適合WT-26(FX)、WT-26P、WT-29、WT-200、WP-200
小継清瀬 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]小継清瀬 硬調DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
デイパックにも旅行カバンにもスッポリ収まる超小継39cm仕舞と、シチュエーションによって長さが選べる8アイテムのワイドバリエーションが魅力のDAIWA源流竿のベーシックモデル。 源流域でのメインタックルとしては勿論、もしものトラブルに備えてデイパックに携帯するスペアロッドとしても最適。 また、その魅力的なスペックは渓流に限らず、清流、湖沼、海での小物釣りをはじめとした、釣りをより身近に感じる竿として高い汎用性を有する。 穂先は、曲がりのバラツキが少なく、より正確な操作を可能にするメガトップを搭載。
仕舞(cm)39.0先径(mm)0.7適合ハリス(号)0.4~0.8
ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)日東工器(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30S-F イマオコーポレーションガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30S-Fイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)23タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Pro8/9用マグネット式 光興業surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Pro8/9用マグネット式光興業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
surfacePro8/9用マグネット式覗き見防止フィルター(視野角左右60°)。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトを40%カット。取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。
対応機種surfaceLaptopGO2用特性のぞき見防止/ブルーライトカット/軽量/薄型
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみVMECA
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機(1件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
GS ミル ハード NACHI(不二越)GS ミル ハードNACHI(不二越)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応サンワサプライ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
適合機種surface Pro8/9セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4取付方式マグネット式サイズ(inch)13表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.4%アスペクト比3:2のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面仕様左右プライバシー
Ma フレキシブルモルド79 ケーキ型12ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド79 ケーキ型12ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
FRPサーフェイスマット #30 PROST'sFRPサーフェイスマット #30PROST's
56,980税込62,678
1ロール(250m)
3日以内出荷
サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
用途補修成分FRPサーフェイスマット#30(1ロール)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×250危険物の類別非危険物
Ma フレキシブルモルドスモールマフィン11ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルドスモールマフィン11ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルド55丸深型 8ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド55丸深型 8ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルド50 半丸型8ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド50 半丸型8ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルド70 半丸型 6ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド70 半丸型 6ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルドキャヌレ8ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルドキャヌレ8ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン奥行(mm)175間口(mm)300
大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)大型郵便受(防滴型)NASTA(ナスタ)
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
Ma フレキシブルモルド60丸浅型テーパー8ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド60丸浅型テーパー8ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルド45ミニタルトレット15ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド45ミニタルトレット15ヶ取Marttellato
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルド30 半丸型24ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド30 半丸型24ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
Ma フレキシブルモルド81 ビックマフィン5ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルド81 ビックマフィン5ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン奥行(mm)175間口(mm)300
関連キーワード
...