種別万能組合せ(単体)
精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)
内部すきま予圧記号H(重予圧)
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)62
幅B(mm)15
番号【NSK】30TAC62CSUHPN7C
寸法r(mm)【最小】1
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)53.2
内径d(Φmm)30
寸法d1(mm)39.5
寸法d2(mm)47
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600
寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード