カテゴリ
- 制御機器(34)
- 作業工具(8)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- カー用品(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- IXYS(1)
- LITTELFUSE(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- NS(日進工具)(1)
- RENESAS(1)
- RS PRO(8)
- SIEMENS(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Wera(1)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- エスコ(3)
- シグマ光機(1)
- ホンダ(1)
- 大洋ツール(1)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「30x15x5」の検索結果

半月ピンゲートリーマ HPGR
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0
半月ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から7日以内出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
超硬ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途工具鋼/アルミ合金材質超微粒子刃数2枚刃
15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x30x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mm
SUNON¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395アズワン品番65-8085-82
RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥339,800税込¥373,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
RS Pro コネクタ タイプK熱電対用
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧着スペード端子併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
アルティメット ポーリング ディスカバリーセット
ペベオ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムと「セル模様がコントロール出来る」カタリスト・触媒が入ったキットです。内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)250mlx1本、カタリスト(触媒・B液)15mlx1本。スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)。ペインティングナイフ(プラスティック製)x1本、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)用途フルイドアート用トラスコ品番594-4606セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)250mlx1本、カタリスト(触媒・B液)15mlx1本スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x1本、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)危険物の類別非危険物
液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)約5.7サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%解像度5120×2880応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI/Type-C視野角(左右:上下)V:178/H:178スピーカー3W×2コントラスト2000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
ブスバー Sentron 8GF
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷。Stab ユニバーサルバスバーホルダ 4 極ステージ、15 x 5/20x 5/30x 5 mm仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8GF●コード番号:196-3717アズワン品番65-8084-74
25x50x15mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-31材質ステンレス(SUS304)幅(mm)15内径(Φmm)25外径(Φmm)50
30本組Torxドライバービットセット
Wera¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
ビット・ソケットレンチ37点セット
GEDORE¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、長さ(mm)650幅(mm)465質量(kg)13高さ(mm)935耐荷重(kg)75保証期間5年間対応インチサイズ80インチRoHS指令(10物質対応)対応VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種3シリーズ(G20)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)、8シリーズ(G14、G15、G16)、X3(G01)、X5(G05)、X7(G07)、Z4(G29)
BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種2シリーズ(F45、F46)、X1(F48、49)、X5(F15、F85)、X6(F16、F86)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)
Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)5日以内出荷THULE TH6007です。対応するフットは。7106。対応するスクエアバーは。7122/7123/7124。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113/7114。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113B/7114Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75適合車種2シリーズアクティブツアラー(F45) 年式:H26~/2シリーズグランツアラー(F46) 年式:H27~/3シリーズツーリング(F46) 年式:H27~/3シリーズツーリング(G21) 年式:H31~/3シリーズツーリング(F31) 年式:H24~R1、X1(F48) 年式:H27/10~R5/2 / X1(U11) ダイレクトルーフレール付き 年式:R5/2~/X3(F25) 年式:H23/3~R1/6 / X4 年式:H26/8~H30/9 / X6(F16) 年式:H26/8~、X2 年式:H30~/X3(G01) 年式:H29/10~/X4 年式:H30/9~/X5 年式:H30~/X5(F15) 年式:H25/11~R1/9
MLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10仕様●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7084-87
MLCC 1 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-12
MLCC 4.7 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351袋(50個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●静電容量:4.7 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7145-54
MLCC 33 pF 10 V dc 0603 1608M 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(250個)7日以内出荷高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100仕様●静電容量:33 pF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-47