52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスアンドエスサイクル465Gカムチェストキット CHR 310-1001A
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1001A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー使用可。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー使用可 付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム 備考ギアドライブカム タイプカムチェストキット
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
1組(2個)
90 税込99
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平タガネ
高品質の鋼材を使用した平タガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
1本
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)420 幅(cm)45 2018年トラスコ掲載ページ9 0296 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)


1枚
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
27,900 税込30,690
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

フリッツメディコ塚原式膣部鉗子
全長(mm)250 材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007 松吉医科器械コード23-5204-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS304 ヘアライン 取手取手
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
材質ポリスチレン(クリスタルグレード) 径(Φmm)100 滅菌ガンマ線滅菌済 寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
1袋(100個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に起毛感のあるリボンです。弱ストレッチのため、生地のカーブに沿いやすいです。表面に畝があり、両端が細かい山型(波状)になっているペタシャムリボンです。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)10×10 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 入数1巻 ( 30m)
1反(30m)
6,698 税込7,368
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1セット(10本)ほか
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(10本)
16,980 税込18,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット(10本)
37,980 税込41,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20% 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%~+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
質量(g)29.4(±0.5) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷


ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。
仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2 ブラック ポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。) 電源AC100~240V マグネットなし オートネゴシエーション 通信速度1000M ポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B) 拡張スロット数2
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格ガソリン 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 図解NoMJI-310 ハリマーク部品_No.20、GB1001BG ハリマーク部品_No.39、GB1001AG ハリマーク部品_No.39
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格6.35X6.35X64カク 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 図解NoGB1001BG エンジン取付部品_No.17、MJI-310 フロントエンジン(走行用)取付部品_No.3、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.33、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.33、GB1001AG エンジン取付部品_No.17、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.3
1個
300 税込330
7日以内出荷

RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203Z
規格#6203Z 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.22、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.11、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.32、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.24、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.24、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.22、MS310ESL-2K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-N550DX 攪拌部品_No.6、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.6、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-C610 テンションプーリ部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.32、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.6、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.6、SSA-N500 撹拌部品_No.6、MS313ESL-M ドラムストッパ部品_No.12など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M8X20 部品名称ナベコネジ(+) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoVSA-310M カバー部品_No.10、SSA-α1001S 分水器部品_No.15、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.13、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.32、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-S500 分水器 調圧弁部品_No.9、SSA-S602DXVT ボンネット部品_No.3、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.8、SM-140A その他(2)部品_No.6、SSA-α1000ST 分水器部品_No.15、SSA-S602DXM ボンネット部品_No.3、SM-450A その他(2)部品_No.6、PCT-110 本体部品_No.35、SSA-S501 ラジエータ部品_No.27、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.3、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.27、SSA-F616V ボンネット部品_No.3、SSA-α601 台車(ソウサパネル)部品_No.8など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

関連キーワード