カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 建材・エクステリア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)

「311-309」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QIケーブル3S-1P×3 共立電子産業QIケーブル3S-1P×3共立電子産業
119税込131
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-1P×3(プラグ)
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,10Ω,±5% RS PRORS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,10Ω,±5%RS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
(16331)ウォータ アウトレット トヨタ(16331)ウォータ アウトレットトヨタ(1件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(58311)リヤフロア パン トヨタ(58311)リヤフロア パントヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(58311)リヤフロア パン トヨタ(58311)リヤフロア パントヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(58311)リヤフロア パン トヨタ(58311)リヤフロア パントヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(90043)SEAL, TYPE T OIL トヨタ(90043)SEAL, TYPE T OILトヨタ
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PARAOLIO P PORTER 9004311309000 piaggio(ピアッジオグループ)PARAOLIO P PORTER 9004311309000piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所クイックチェンジソフトジョー北川鉄工所
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所クイックチェンジハードジョー北川鉄工所
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー北川鉄工所
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワークダイヤル錠用化粧リング田島メタルワーク
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引片岡製作所
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワークラッチロック錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベルトパーテーション用アドパネル 斜め テラモトベルトパーテーション用アドパネル 斜めテラモト
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途サインスタンドとして材質フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
黒備前角浜鉢 カネ大白木屋黒備前角浜鉢カネ大白木屋
589税込648
1個
7日以内出荷
材質磁器電子レンジ食器洗浄機
【オーダー】ラビータ 洗えるスプリング式ロールスクリーン カジュアル TOSO【オーダー】ラビータ 洗えるスプリング式ロールスクリーン カジュアルTOSO
10,560税込11,616
1台
7日以内出荷
豊富なカラーバリエーションと洗える(ウォッシャブル)生地。インテリアに合わせた個性的な空間を作れるスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)450~2000高さ(mm)300~2500品番R301、R302、R303、R304、R305、R306、R307、R308、R309、R310、R311メカカラー:ホワイト、ブラウン関連資料色柄見本(3.98MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータ 洗えるチェーン式ロールスクリーン カジュアル TOSO【オーダー】ラビータ 洗えるチェーン式ロールスクリーン カジュアルTOSO
8,560税込9,416
1台
7日以内出荷
豊富なカラーバリエーションと洗える(ウォッシャブル)生地。インテリアに合わせた個性的な空間を作れるチェーン式ロールスクリーン。ご自身で操作位置の変更が可能です。
用途日よけや間仕切り、目隠しに。材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)300~2000高さ(mm)300~2500品番R301、R302、R303、R304、R305、R306、R307、R308、R309、R310、R311メカカラー:ホワイト、ブラウン操作位置右/左関連資料色柄見本(3.98MB) 構造と取付け取り外し(チェーン式)(1.38MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)TOSO
7,798税込8,578
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)TOSO
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)TOSO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク