カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)

「311-309」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワークダイヤル錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワークラッチロック錠用化粧リング田島メタルワーク(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベルトパーテーション用アドパネル 斜め テラモトベルトパーテーション用アドパネル 斜めテラモト
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途サインスタンドとして材質フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)TOSO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所クイックチェンジソフトジョー北川鉄工所
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所クイックチェンジハードジョー北川鉄工所
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー北川鉄工所
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,10Ω,±5% RS PRORS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,10Ω,±5%RS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブル3S-1P×3 共立電子産業QIケーブル3S-1P×3共立電子産業
119税込131
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-1P×3(プラグ)
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)TOSO
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(カジュアル)TOSO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル) TOSO【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)TOSO
7,798税込8,578
1台
8日以内出荷
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンクRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引片岡製作所
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
黒備前角浜鉢 カネ大白木屋黒備前角浜鉢カネ大白木屋
589税込648
1個
7日以内出荷
材質磁器電子レンジ食器洗浄機