カテゴリ
- 農業機械(106)
- バイク部品(12)
- 切削工具(11)
- 制御機器(5)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(106)
- タンガロイ(7)
- KITACO(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- REX(レッキス工業)(2)
- ロックペイント(2)
- ハーフェレ(2)
- コマツ(2)
- エーワン[ラベル](1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- サンドビック(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「313-14」の検索結果
![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
エーワン[ラベル](35件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881冊(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き色ホワイトシートサイズ(mm)210×297紙質再生紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
測定/1Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
100エルボ・チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷多種の差込型継手に対応します。用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
50エルボクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷狭所でのクランプが可能です。用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
ボンパラゴン ミニスモールローラー
PIA¥819税込¥9011パック(2本)当日出荷から4日以内出荷狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。泡立、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。用途内装用、入隅や雨樋などサイズミニスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ
ダイナミック1000タブハウジングパネルタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C1313
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。用途水平フリッパー扉用材質鋼高さ(mm)26.1種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1L×6本)4日以内出荷トラスコ品番868-2373容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
セメンティングスポットヒーター
スリーハイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
クラッシックアイコン 三徳庖丁(筋入)14cm
WUSTHOF(ヴォストフ)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷優れたグリップ感の革新的なデザインTGK品番1-0322-2801材質クローム・モリブデン・バナジウム寸法(mm)259×2.0質量(g)135
水性室内かべ用(ツヤなし) アイボリー
ロックペイント¥2,998~税込¥3,298~1個(0.7L)ほか4日以内出荷光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性室内かべ用(ツヤなし) ホワイトシャドー
ロックペイント¥4,298税込¥4,7281個(1.6L)4日以内出荷光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み高さ(mm)12下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)67
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)88
宅配ボックス コルディア80 前出し
UNISON(ユニソン)¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷留守でも安心。我が家の荷受け係。 不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。 郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。 <仕様> 宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。 宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。 受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。 2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。 <セキュリティ> 宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。付属品専用受領印材質本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋/アルミ
ダブルロックバルブ
オンダ製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・クイックファスナー仕様で架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)78.5呼び径QF14寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1パック(25個)5日以内出荷から41日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
ヤミージグ TG タイゲームチューンド
テイルウォーク¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ヤミージグTGの高い釣獲能力は保ちつつ、鯛ジギング向けにファインチューニング。釣れる要素を細部に至るまで妥協することなく落し込んだブレーデッドタングステンジグ「YUMMY JIG TG」の鯛ジギング専用モデル。高比重タングステンボディによる圧倒的なコンパクトシルエットにより、鉛タイプのジグでは実現できない敏速な沈下スピードを実現。また、その小さなシルエットで安定したバイト誘発能力を確保。特に真鯛の活性が低く、食いが渋い状況下で圧倒的な釣果の差となって現れる。カラーは真鯛に対して実績の高い金系のボディカラー+ブレードを採用し、腹部にグローカラーをインサート。より真鯛のバイトを誘発する仕様へとチューンされている。
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台32日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
覗き見防止プライバシーフィルター/14インチ ノートパソコン対応/アスペクト比16:9/313x183mm/視野角60度/光沢&非光沢/マグネット着脱式/ブルーライトカット/液晶保護フィルム
StarTech.com¥9,498税込¥10,4481個当日出荷秘匿性の高いデータの保護:14インチノートパソコン対応マグネット式プライバシースクリーン。ディスプレイの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。TAA準拠。14インチノートパソコン対応:14インチディスプレイ、16:9のアスペクト比の各種ノーPCにフィットする汎用設計。寸法:31.3x18.3x0.04cm。内蔵カメラやディスプレイ周辺のセンサーに干渉しないリバーシブルタイプのセキュリティフィルター。眼精疲労の軽減:有害なブルーライトを最大51%カットするノートPC用のぞき見防止フィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約65%の光線透過率。簡単・スピーディな設置:ノートパソコンのベゼル部に金属ストリップを取り付けることで、すぐに装着可能な液晶保護フィルム。フィルターは簡単に取り外してマット面と光沢面の切り替えが可能で、コンテンツを共有する際に便利。金属ストリップの厚さは1.1mm。マット面&光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理仕様●取付方向:水平●最大ディスプレイサイズ:14インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●材質:PET●色:ブラック●製品高さ:0.5mm●製品長さ:313mm●製品幅:184mm●製品質量:5g●付属品:拭き取り布、メタルストリップセット、収納用フォルダRoHS指令(10物質対応)対応
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。




![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)