カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車純正部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3130-04」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインメイトホース 3130-04 ニッタラインメイトホース 3130-04ニッタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)40内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
リブバンド一般用 SIGMAX(シグマックス)リブバンド一般用SIGMAX(シグマックス)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。 抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
ロック アカギロックアカギ
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から4日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
ゴム栓 ひ素試験器用 SIBATA(柴田科学)ゴム栓 ひ素試験器用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う ゴム栓です。
ワイドチェーンガイド(黒) KITACOワイドチェーンガイド(黒)KITACO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様モンキー125(JB02).GROM.C125ホカ
SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)SSA-995ボール アルミナCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1袋
翌々日出荷から15日以内出荷
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
レンガ鏝 カネミツ[コテ]レンガ鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(52231)ボデーマウンティング クッション RR UPR トヨタ(52231)ボデーマウンティング クッション RR UPRトヨタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プラグ(70R) 90331-30047 YAMAHA(ヤマハ)プラグ(70R) 90331-30047YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
(44531)ハイドロリックシリンダ ピストン トヨタ(44531)ハイドロリックシリンダ ピストントヨタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(73731)SEAT COVER トヨタ(73731)SEAT COVERトヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(71531)フロントシート クッション コーナパッド A トヨタ(71531)フロントシート クッション コーナパッド Aトヨタ
229税込252
1個
4日以内出荷
(77231)フューエルタンク フィラパイプ シールドASSY トヨタ(77231)フューエルタンク フィラパイプ シールドASSYトヨタ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(51131)RAIL, FR FRAME, NO.5 トヨタ(51131)RAIL, FR FRAME, NO.5トヨタ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
(89231)MOTOR, POWER TILT トヨタ(89231)MOTOR, POWER TILTトヨタ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
(62331)リヤドア オープニングトリム ウェザストリップ RH トヨタ(62331)リヤドア オープニングトリム ウェザストリップ RHトヨタ
9,490税込10,439
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(31300)ハウジングカップリング ニッサン(31300)ハウジングカップリングニッサン
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(31300)ハウジング アッシー ニッサン(31300)ハウジング アッシーニッサン
29,900税込32,890
1個
5日以内出荷
PTFE 栓 ゴム栓型 NR0313シリーズ フロンケミカルPTFE 栓 ゴム栓型 NR0313シリーズフロンケミカル
1,698税込1,868
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ゴム栓型。
種別PTFE
(54731)カバー; クラッチ ペダル いすゞ自動車(54731)カバー; クラッチ ペダルいすゞ自動車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷