カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)

「3131a-2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アジャスタブルタップホルダ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
  • Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°

    OPTO SUPPLY
    739税込813
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
  • Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°

    OPTO SUPPLY
    599税込659
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
  • 3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤ座金 M12Φ69 カナイ

    ギヤ座金 M12Φ69

    カナイ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
    材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN